DORMAN

Sedan 1918 har Dorman tillverkat reservdelar och komponenter till bilindustrin. Dess högkonstruerade och innovativa produkter tillgodoser olika personalbehov, vilket minskar teknikertiden och förhindrar stilleståndstid. Läs mer

Filter

Fästelement

610-360610-414610-404610-367

Fästelement Filter

Hjulbultar

Hjulbult, zink, M12-1.5 Gängstorlek, 42mm längd, 25Pk
Punkt: AF2EPV
Artikelnummer : 610-360
595 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Hjulbult, zink, M12-1.5 Gängstorlek, 45mm längd, 25Pk
Punkt: AF2EPX
Artikelnummer : 610-414
832 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Hjulbult, zink, M12-1.25 Gängstorlek, 46mm längd, 25Pk
Punkt: AF2EPQ
Artikelnummer : 610-404
/enhet
RFQ
Hjulbult, zink, sexkant, M12-1.5 gängstorlek, 29.5 mm längd, 15pk
Punkt: AF2EQA
Artikelnummer : 610-367
/enhet
RFQ

Om DORMAN

Företagets omfattande katalog innehåller artiklar som driv-/styraxlar, fönsterregulatorer och motorer, insugningsgrenrör, dörrlåsmanöverdon, handtag, torkaraggregat, belysning, sensorer och kameror, chassi, axlar, kromhjulsbeslag, nyckellösa fjärrkontroller, filter och belysningssystem . Dormans 611-138 hjulmutter har en design i ett stycke som förhindrar skevhet på grund av upprepad användning, vilket förhindrar för tidigt fel som vanligtvis ses i tvådelade designmuttrar. Det eliminerar användningen av faner (finns i den befintliga OEM-mutterdesignen), vilket minskar risken för fukt och rost, vilket gör att den buktar ut eller deformeras. Dess invändiga gänga passar säkert med en utvändig hangänga av bultar eller skruvar. Den har också ett kupolformat huvud som omsluter den yttre gängan för att förhindra skador från närliggande föremål. Den är gjord av massivt kolstål med kromfinish för att förbättra hållbarheten och ge korrosionsbeständighet.

Saker att tänka på

Frakt & Leverans

Dessa Dorman-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Dorman-artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

DORMAN Konkurrensfördelar

OE FIX Insugsgrenrör

Det patenterade OE FIX insugningsröret har designats om med en hållarstift för att skydda den interna PCV-ventilen från skador eller fel. Den fungerar som ersättning för det ursprungliga insugningsröret som ofta misslyckas när PCV-ventilen lossnar, vilket orsakar överdriven oljeförbrukning. Förgreningssatsen består av en ny gasspjällshuspackning, portpackningar, bränsleinjektor O-ringar, MAP-sensor O-ringar och skruvar för komplett installation. Insugningsröret är tillverkat av tuff nylonpolymer för att motstå vridning eller sprickbildning. Utvalda modeller kommer med klaffventilaxlar gjorda av tjockare material, vilket ger förbättrad hållfasthet och extra lager för att minska stresspunkterna.

Vanliga frågor

Vad gör ett insugningsrör?

Ett insugningsrör har en serie rör som jämnt fördelar luften som kommer in i motorn till alla cylindrar. Denna enhet kyler ner cylindrarna under drift för att förhindra att motorn överhettas.

Vilken funktion har MAP-sensorn?

MAP-sensorer (manifold pressure) används för diagnostik, mätning av gas- eller turboprestanda och för att upptäcka läckor i grenrörssystemet. De skickar sedan denna information till motorns elektroniska styrenhet. Dessa data används för att beräkna luftdensiteten och bestämma luftmassflödet och den nödvändiga bränsletillförseln för perfekt förbränning.

Hur fungerar PCV-ventilen?

En PCV-ventil (positiv vevhusventilation) drar överbliven luft och bränsle från fordonets vevhus och leder dem tillbaka in i motorn via insugningsröret, där de förbränns helt i förbränningskammare istället för att låta dem fly ut i atmosfären. Det är viktigt att byta ut PCV-membranet då och då eftersom den igensatta enheten kan öka oljeförbrukningen och påverka ventilens prestanda.