DORMAN 610-404 Hjulbult, Zink, M12-1.25 Gängstorlek, 46mm Längd, 25Pk | AF2EPQ 6RRT1

DORMAN 610-404 Hjulbult, Zink, M12-1.25 Gängstorlek, 46 mm Längd, 25Pk

Artikel: AF2EPQ Modell: 610-404Korsreferens: 6RRT1

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjulbult
Finishzink
Längd46mm
MaterialLegerat stål
Axellängd13.5mm
Tråd storlekM12 x 1.25
TypTandad axel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.19
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdAxellängdTråd storlekTypPris
DORMAN 610-360 Hjulbult, Zink, M12-1.5 Gängstorlek, 42mm Längd, 25Pk | AF2EPV 6RRT5 610-36042mm11mmM12 x 1.5Tandad axel595SEK
DORMAN 610-414 Hjulbult, Zink, M12-1.5 Gängstorlek, 45mm Längd, 25Pk | AF2EPX 6RRT7 610-41445mm10.5mmM12 x 1.5Tandad axel832SEK
DORMAN 610-367 Hjulbult, Zink, Hex, M12-1.5 Gängstorlek, 29.5 mm Längd, 15Pk | AF2EQA 6RRU0 610-36729.5mm-M12 x 1.5Hex försänkt-
RFQ

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMAN 610-404 Hjulbult, Zink, M12-1.25 Gängstorlek, 46 mm Längd, 25Pk