Luftfuktighetskontroller

Filter

PANASONIC -

Kondenssensor, 120 VAC, Auto, Toggle

ModellArtikelPris (ex moms)
FV-WCCS1-WCT7CAX776 SEK
REED INSTRUMENTS -

Luftfuktighetskalibreringsstandard

ModellArtikelPris (ex moms)
R9933CD4DBN937 SEK
RITTAL -

Hygrostat 24-230v DIN-skenmontering

ModellArtikelPris (ex moms)
3118000AF2VPK3 642 SEK
REED INSTRUMENTS -

Luftfuktighetskalibreringsstandard, 75% och 33%

ModellArtikelPris (ex moms)
R9980CD4DBQ1 685 SEK
HONEYWELL -

Luftfuktarkontroller, 24 VAC, Stäng vid fall/öppnar vid stigning, SPST

ModellArtikelPris (ex moms)
H8908ASPSTCR4CVX411 SEK
TJERNLUND -

Dehumidistat 115v Plug -in

ModellArtikelPris (ex moms)
DH2PAA6TAY1 638 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Fuktstegsmodul

ModellArtikelPris (ex moms)
S351AA-1CAF7EQB2 279 SEK
TJERNLUND -

Justerbar avfuktare, 115 VAC, Stäng vid höst/öppning vid uppgång, SPST

ModellArtikelPris (ex moms)
DH10CU6TDD1 000 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Rum Humidistat Rum

ModellArtikelPris (ex moms)
W42AA-1CAF7EPK2 716 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Humidistat mellanrum H-stat

ModellArtikelPris (ex moms)
W43A-14CAF7EPL2 686 SEK
REED INSTRUMENTS -

Luftfuktighetskalibreringsstandard, 75%

ModellArtikelPris (ex moms)
R9975CD4DBP937 SEK

Luftfuktighetskontroller

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av fuktkontroller från Dayton, Fantech, Honeywell, Johnson Controls, Rittal och Tjernlund används för att ställa en daggpunkt i avfuktare eller ventilatorer. Dessa avfuktare har ett tunt, fuktkänsligt nylonband som fungerar som en sensor även när omgivningstemperaturen fortsätter att förändras. De är integrerade med positiva PÅ-AV-inställningar som gör det möjligt att manuellt styra den kontrollerade utrustningen och det slagfasta plastskyddet för att enkelt kunna monteras på väggar. Valda modeller förhindrar strukturella skador och IAQ (inomhusluftkvalitet) problem som mögel och mögel. Välj från en rad av dessa avfuktningsstyrenheter som finns i 24, 115, 120 och 120/240 V -alternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?