DOUGHTY

Titan Quick Trigger Slimline krokklämma, M12 x 50 bult och vingmutter, svart
Punkt: CL6ACV
Artikelnummer : T58506
1 378 SEK /enhet
RFQ
Slutkoppling, fast, 44 mm plugg
Punkt: CL6ADY
Artikelnummer : T58741
1 077 SEK /enhet
RFQ
Rund skaft pivotplugg, 39.5 mm storlek
Punkt: CL6AEJ
Artikelnummer : T58754
282 SEK /enhet
RFQ
Atom Snapper som passar, 1 1/4 tum storlek, 16 mm storlek, greppstift, svart
Punkt: CL6AFT
Artikelnummer : T5885001
811 SEK /enhet
RFQ
Trigger Clamp, Basic, Black
Punkt: CL6AFZ
Artikelnummer : T588601
678 SEK /enhet
RFQ
Trigger Swivel Clamp
Punkt: CL6AGJ
Artikelnummer : T58868
1 271 SEK /enhet
RFQ
Atom
DUGTIG

Atom

Punkt: CL6AGW
Artikelnummer : T5888501
1 124 SEK /enhet
RFQ
Atom parallellkoppling som passar, 35 mm storlek
Punkt: CL6AHM
Artikelnummer : T58910
955 SEK /enhet
RFQ
Atom
DUGTIG

Atom

Punkt: CL6AHQ
Artikelnummer : T5891501
1 158 SEK /enhet
RFQ
Atom Beamer som passar, 35 mm storlek, svart
Punkt: CL6AHX
Artikelnummer : T5892401
779 SEK /enhet
RFQ
Gångjärn, 2.5 tums storlek, rumpa typ
Punkt: CL6AKU
Artikelnummer : T63500
32 SEK /enhet
RFQ
Returnera remskiva
Punkt: CL6AME
Artikelnummer : T63775
820 SEK /enhet
RFQ
Fixeringssats, för sex spår per 100
Punkt: CL6AML
Artikelnummer : T63795
284 SEK /enhet
RFQ
Six Track Kit, 14m Storlek, Walk Along
Punkt: CL6APK
Artikelnummer : T63951
26 445 SEK /enhet
RFQ
Kort hängande järn Eye Out
Punkt: CL6APM
Artikelnummer : T64000
325 SEK /enhet
RFQ
Grummet Ändfixering
Punkt: CL6APY
Artikelnummer : T65400
145 SEK /enhet
RFQ
Tv-uttag, med 120 mm Followspot-platta, M10 storlek
Punkt: CL6AQK
Artikelnummer : T72700
2 248 SEK /enhet
RFQ
Reduktionstapp, 28 mm x 16 mm storlek, M12 stål
Punkt: CL6ARR
Artikelnummer : T74308
525 SEK /enhet
RFQ
Tv-fäste, 37 tums storlek
Punkt: CL6ATC
Artikelnummer : T75010
9 857 SEK /enhet
RFQ
Rak kantfäste
Punkt: CL6AUB
Artikelnummer : T77205
80 SEK /enhet
RFQ
Rail, Curve, R60 Storlek, Svart
Punkt: CL6AVC
Artikelnummer : T81061
2 419 SEK /enhet
RFQ
Studioskena, 2m Storlek, Silver
Punkt: CL6AVY
Artikelnummer : T84000
2 043 SEK /enhet
RFQ
Studioskena, 2m Storlek, Svart
Punkt: CL6AWJ
Artikelnummer : T84035
2 250 SEK /enhet
RFQ
Studioskena Dubbelskena upphängningsfäste, med väggfäste
Punkt: CL6AXH
Artikelnummer : T84117
1 478 SEK /enhet
RFQ
Kupa gardinbroms
Punkt: CL6AYK
Artikelnummer : T84230
1 523 SEK /enhet
RFQ
Svängarm, bromsad
Punkt: CL6AZF
Artikelnummer : T84525
3 542 SEK /enhet
RFQ
Studioskena, Böjd, 90 grader, R120 Storlek, Silver
Punkt: CL6AZP
Artikelnummer : T85020
9 908 SEK /enhet
RFQ
Studioskena reservledstift, set med 5
Punkt: CL6AZU
Artikelnummer : T85075
206 SEK /enhet
RFQ
Studioräls takfäste, platt, med skena klämmor
Punkt: CL6BAF
Artikelnummer : T85125
557 SEK /enhet
RFQ
Fathylsa Svart
Punkt: CL4YKZ
Artikelnummer : G111501
2 459 SEK /enhet
RFQ
Rörstödsfäste
Punkt: CL4YLB
Artikelnummer : G1120
1 506 SEK /enhet
RFQ
Junior Väggplatta
Punkt: CL4YLD
Artikelnummer : G1129
935 SEK /enhet
RFQ
Snap-In Stud, M12 x 30
Punkt: CL4YLR
Artikelnummer : G1168
184 SEK /enhet
RFQ
Snap-In gängad hylsa, M12 x 35
Punkt: CL4YLV
Artikelnummer : G1171
212 SEK /enhet
RFQ
Stångklämmaadapter
Punkt: CL4YNY
Artikelnummer : G1420
1 083 SEK /enhet
RFQ
Strömavtagare, 3 fjädrar, 2.20m Storlek
Punkt: CL4YPN
Artikelnummer : G1670
16 939 SEK /enhet
RFQ
Rörklämma, Korsjusterbar med två sockel, centrerad 30 till 60 grader
Punkt: CL4YRL
Artikelnummer : T13000
635 SEK /enhet
RFQ
Rörklämma, jordhylsa
Punkt: CL4YRR
Artikelnummer : T13400
700 SEK /enhet
RFQ
Rörklämma, kort svängbar t-shirt
Punkt: CL4YTB
Artikelnummer : T14800
503 SEK /enhet
RFQ
Rörklämma, vinklad armbåge, 4 till 10 grader
Punkt: CL4YUB
Artikelnummer : T17629
403 SEK /enhet
RFQ
Rörklämma, insexnyckel
Punkt: CL4YUF
Artikelnummer : T19200
57 SEK /enhet
RFQ
Kombination av vridbar armbåge/T-shirt
Punkt: CL4YVA
Artikelnummer : T194017ADJ
859 SEK /enhet
RFQ
Dubbel svängningskombination
Punkt: CL4YVE
Artikelnummer : T194019
1 546 SEK /enhet
RFQ
Svängbart sidoutloppskombination
Punkt: CL4YVL
Artikelnummer : T194025
1 179 SEK /enhet
RFQ
Krokklämma, 30 mm standard, 25 x 6 storlek, platt, svart
Punkt: CL4YXA
Artikelnummer : T20201
231 SEK /enhet
RFQ
Krokklämma, 20 mm Storlek
Punkt: CL4YXC
Artikelnummer : T20301
194 SEK /enhet
RFQ
Krokklämma, TV-specifikation
Punkt: CL4YXN
Artikelnummer : T20900
1 839 SEK /enhet
RFQ
Aluminiumpipa, 1m längd
Punkt: CL4YYN
Artikelnummer : T24001
414 SEK /enhet
RFQ
Ställning fast slutkoppling, 48 mm storlek
Punkt: CL4YZE
Artikelnummer : T24910
197 SEK /enhet
RFQ
Ställning Solid Tube Joiner, 48mm Storlek
Punkt: CL4YZJ
Artikelnummer : T25108
434 SEK /enhet
RFQ
Ställning Solid Tube Joiner, 48mm, Svart
Punkt: CL4YZK
Artikelnummer : T2510801
617 SEK /enhet
RFQ
Rör till väggfäste, 100 mm avstånd
Punkt: CL4ZBU
Artikelnummer : T33310
622 SEK /enhet
RFQ
123...28

Om DOUGHTY

Doughty tillverkar rigg-, upphängnings- och lyftutrustning för underhållningsindustrin. Varumärkets katalog inkluderar balkklämmor, krokklämmor, bomarmar, modulära riggar, kopplingar, snabbavtryckare och mer. Doughty avtryckarklämmor är gjorda av höghållfast aluminiumextrudering och har en säker (TUV-godkänd) arbetsbelastning på 200 kg (440 lb). De tillåter användare att hänga tunga armaturer och skannrar. Föremålens vikt stänger automatiskt avtryckaren och den nedre halvan av klämman. Denna funktion gynnar armaturerna i enkel positionering och säkerställer låsning via stora T-handtag.
Kunder som söker efter märkets avtryckarklämmor eller modulära riggar kan leta efter modell, artikel eller korsreferensnummer på vår hemsida. Vi köper också direkta alternativ för olika gamla och utgående produkter utan någon minsta beställningskvantitet som krävs för att lägga beställningar.

Begär MRO Sourcing

Adress

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Support

+ 31 20 2170638info@raptorsupplies.com