WetChec
Dessa verktyg erbjuder fuktdetekteringsteknik för att förhindra vattenrisker i kritiska applikationer. De låter ett högt pip när de upptäcker fukt i det riktade området.
Med sitt huvudkontor i Burlington, Washington, USA, har Dri-Eaz, ett dotterbolag till Legend Brands Restoration, tillverkat vattenskadorsrestaurering och miljöprodukter sedan 1980 för textilunderhåll och HVAC-industrin. Läs mer
Varumärkets katalog inkluderar airmovers, byggtorkar, HEPA-system, förfilter, kolfilter, kanaler, torkar, fjärrövervakningssystem och protimetrar. Dri-Eaz avfuktare förhindra mögeltillväxt och eliminera dålig lukt genom att kontrollera fukthalten i luften. Märkets i-Series avfuktare kan automatiskt justera sin drift under låg relativ luftfuktighet eller höga temperaturer för att ge maximal effektivitet. De är utrustade med en digital kontrollpanel som visar hygrostatinställningar, inlopps- och utloppstemperaturer i realtid, RH-avläsningar och påminnelser om filterbyte. Dri-Eaz luftskrubber är ett idealiskt val för att återställa och bibehålla inomhusluftens kvalitet under rengörings- och ombyggnadsjobb. Dessa skrubbrar har ett primärt HEPA-filter och ett förfilter som kan leverera luftflöden upp till 2000 cfm på 15A-kretsar.
Dri-Eaz artikelnummer korshänvisar ofta till olika Dayton Produkter. Så om du letar efter ett Dri-Eaz-filter som antingen är föråldrat eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande artikel tillgänglig.
Dessa filter och enheter är små i storlek och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt.
Dessa inomhusluftsscrubbers är idealiska för att fånga upp olika flyktiga organiska föreningar, inklusive matlukt, färgrök och föreningar för luftreningstillämpningar. De har en stapelbar design,...Läs mer
Dessa torktumlare är idealiska för att avlägsna fukt från plana ytor på hotell och sjukvårdsinrättningar. De har en öppen design för att rikta luften över golvet i alla riktningar, vilket förbättrar...Läs mer
Dessa verktyg erbjuder fuktdetekteringsteknik för att förhindra vattenrisker i kritiska applikationer. De låter ett högt pip när de upptäcker fukt i det riktade området.
Dessa enheter drar fuktig luft mot en mycket kall förångarkärna. Denna åtgärd kondenserar fukten i luften och på spolen. Detta är kärnan i Dri-Eaz-avfuktare.
Dri-Eaz-filter är designade för att fånga upp stora partiklar och skräp, ångor och lukter och små partiklar. Denna funktion gör dessa filter kapabla för alla restaurerings-, bygg- och saneringsprojekt.