EKLIND

Med sitt huvudkontor i Franklin Park, Illinois, USA, har Eklind Tool Company tillverkat ett brett utbud av högkvalitativa handverktyg sedan 1923. Varumärkets produktsortiment omfattar skruvmejslar, insex-/torxnycklar och insexnyckelställ. Läs mer

Filter

Handverktyg

Handverktyg Filter

skiftnycklarVisa alla

  • Hex- och Torx-tangentuppsättningar

    Innehåller 22-delade kullängar / kombinationsex- och Torx-nyckelsatser utformade för att lossa eller dra åt skruvar som är svängbara att flytta. Har ett ergonomiskt L- / T-format handtag för bekvämt grepp och ökad svängkraft

  • Hex nyckelstativ

    ANSI B18.3-certifierad universal sexkantsnyckel i legerat stål med 22 slitsar för att lagra tum, metriska och Torx sexkantsnycklar med upp till 3/8 tum diameter

  • Hex / Torx-nycklar

    ANSI- / ASME-certifierade insex- / Torx-nycklar tillverkade av värmebehandlat, släckt och härdat legeringsstål. Har ett ergonomiskt L- / T-format handtag för ökad svängkraft och komfort. Perfekt för arbete i trånga utrymmen

Skruvmejslar och muttrarVisa alla

  • Skruvdragare

    ANSI- / ASME-certifierade, industriella skruvmejslar tillverkade av slitstarkt legerat stål. Kan arbeta i upp till 30 graders vinkel för att nå trånga punkter och perfekt för användning med inre sexkantfästen

Om EKLIND

Eklind Tool-produkter har en konstruktion av legerat stål för strukturell styrka för att motstå böjning/brott under tunga belastningar. Eklind T-handtag sexkantnycklar T-formad konstruktion med ett bekvämt grepp i en storlek för att enkelt ta bort skruvar/bultar med händerna. Dessa insexnycklar med T-handtag levereras antingen med stativ eller påse och finns i både tum- och metriska storlekar. Eklind insexnyckel med kulände har en kulprofil på armen som ger en 360-graders rotation med ett blad i rostfritt stål eller legerat stål.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Eklind Tool MPN (tillverkarens artikelnummer) korsar vanligtvis individuella referenser till motsvarande Beta Tools, Bondhus modellnummer. Så om du letar efter insex-/torxnycklar eller skruvmejslar som antingen är slut i lager eller ovanliga storlekar, är chansen stor Raptor Supplies har den alternativa produkten tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa Eklind Tool-produkter är i allmänhet små i storleken och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och inte flygfrakt.

Större handelsnamn

Ergo-Fold nyckelset

Dessa hopfällbara set inkluderar en mängd populära storlekar på nycklar, Torx-nycklar och skruvmejslar med ett bekvämt handtag för att förhindra att enskilda nycklar tappas bort. De har ett hårdplastskal med en erg...Läs mer 

Power-T-nycklar

Dessa Power-T-handtagsnycklar har en solid stålkärna för överlägsen styrka för att motstå böjning/brott vid hård användning. De är också värmebehandlade och genomgår finish/beläggning för maximal styrka och ...Läs mer 

PSD professionella precisionsskruvmejslar

Dessa skruvmejslar har en värmebehandlad konstruktion av legerat stål med precisionsbearbetade spetsar för strukturell styrka och hållbarhet. De har stora ergonomiska handtag med en mjuk överform för komfort...Läs mer 

Vanliga frågor

Vilken är färgbetydelsen av Eklind-verktyg?

Eklinds verktyg är färgkodade för bättre identifiering. Tumstora tangenter är färgade röda, metriska tangenter är färgade blå, medan Torx-nycklarna är gröna.

Vilka standarder följer Eklinds produkter?

Eklinds produkter uppfyller eller överträffar tillämpliga ASME- och ANSI-standarder för överlägsen kvalitet.

Vad är universella insexnyckelstativ?

Universal insexnyckelstativ kan rymma olika delar av en tum, metrisk eller torx insexnyckel för säker förvaring. Dessa stativ kan monteras på en vägg/bänk eller fästas vid varandra.

Varumärkesexklusiva produkter