EKLIND Skruvdragare

ANSI- / ASME-certifierade, industriella skruvmejslar tillverkade av slitstarkt legerat stål. Kan arbeta i upp till 30 graders vinkel för att nå trånga punkter och perfekt för användning med inre sexkantfästen

Filter

EKLIND -

Ball Hex Driver

StilModellTotal längdSkaftlängdTipsstorlekPris (ex moms)
A916026"2 13 / 16 "1.3mm39 SEK
A916036"2 13 / 16 "1.5mm38 SEK
B911076"2 13 / 16 "7 / 64 "44 SEK
A916046"2 13 / 16 "2.0mm47 SEK
B911066"2 13 / 16 "3 / 32 "43 SEK
C911097 29 / 32 "5"9 / 64 "50 SEK
D916109"5.25 "5.0mm74 SEK
E911149.25 "5.25 "7 / 32 "73 SEK
F9112410 "5.5 "3 / 8 "120 SEK
F9112812.125 "7.5 "7 / 16 "283 SEK
F9113212.625 "8"1 / 2 "316 SEK
G9162412.625 "8"12mm333 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?