ELKHART BRASS

Elkhart Brass grundades 1902 och har tillverkat innovativ brandbekämpningsutrustning för applikationer i industri- och kommersiella byggnader. Företaget har sitt huvudkontor i Indiana, USA, och företagets produktsortiment inkluderar adaptrar för brandslangar och brandposter, kulventiler för brandslangar, grindventiler för brandposter, munstycken för brandslangar, skiftnycklar & brandpostskiftnycklar och monitorer. Läs mer

Filter

Pneumatik

EB25B-90 series1-3/8" waterway-SD1" waterway-SD

Säkerhet

105470 KitA-327A-327A-327A-327F-327F-327M-327M-327-A470306

Pneumatik Filter

Delar

Enstaka utskärningsbyte för vattenvägar med Celcon-konstruktion; designad för användning med 1-3 / 4, 2 och 2-1 / 2 tum munstycken och kulstängningar. Munstycksreparationssatser och ventilreparationssatser finns också tillgängliga

Tätningssats med kula för ombyggnad
Punkt: AA7HZY
Artikelnummer : EB25
1 572 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Reparationssats för inlopp/utlopp
Punkt: CJ2PWX
Artikelnummer : B-90-serien
962 SEK /enhet
RFQ
Munstycksreparation
ELKHART BRASS

Munstycksreparation

Artikel (2)

Om ELKHART BRASS

Elkharts mässingskatalog innehåller munstycken för industri- och brandslangar, adaptrar för brandslangar och brandposter samt skiftnyckel och brandpostskiftnycklar. Märkets brandventil grindventiler är idealiska för brandbekämpning och vattendistributionssystem. De kontrollerar vattenflödet från kommunala källor till slangar och utrustning under brandbekämpning. Dessa slussventiler har ett spinnerhandtag för enkel användning. De har ett sätesmaterial av metall till metall, vilket säkerställer en tät försegling. Dessa ventiler har en axelkonstruktion i rostfritt stål för korrosionsbeständighet och långvarig prestanda. Elkhart Brass skiftnyckelsatser med hållare har Elk-O-Lite-konstruktion, vilket ger hållbarhet och lätta egenskaper. Dessa skiftnyckelsatser med hållare erbjuder flexibiliteten att monteras vertikalt eller horisontellt på brandbekämpningsutrustning för enkel åtkomst. De har handtag av rostfritt stål, vilket säkerställer korrosionsbeständighet och lång livslängd. Huvuden är gjorda av manganbrons, känt för sin styrka och slitstyrka.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Elkhart Brass-produkter korsar individuella referenser till motsvarande Moon American, Dixion modellnummer. Så om du letar efter ett konkurrentverktyg som antingen är slut i lager eller föråldrat, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Elkhart Brass-verktyg tillgängligt.

Frakt & Leverans

Dessa Elkhart Brass-produkter är små i storleken. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Automatiska munstycken i X-Stream-serien

X-Stream-seriens automatiska munstycken är idealiska för brandbekämpning och nödberedskap. Dessa munstycken är kända för sin anpassningsförmåga och självjusterande egenskaper baserat på variabel eller reducering...Läs mer 

SELECT-O-FLOW Master Stream-munstycken

SELECT-O-FLOW huvudströmmunstycken är designade för exakt vattenflödeskontroll. De används vid brandbekämpning och räddningsinsatser för att effektivt hantera vattenflödet. Dessa munstycken off...Läs mer 

Mystery munstycke

Mystiska munstycken erbjuder mångsidiga brandbekämpningsmöjligheter. De har mässingskonstruktion för att säkerställa hållbarhet och prestanda i olika miljöer. Dessa munstycken gör att mönstret enkelt kan ändras...Läs mer 

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsåtgärder bör jag tänka på när jag använder märkets skiftnyckel och brandpostnyckel?

  • Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive handskar och ögonskydd.
  • Inspektera regelbundet skiftnycklarna för eventuella skador eller defekter före användning.
  • Se till att det inte finns några lösa delar som kan leda till olyckor eller skador.
  • Använd endast dessa verktyg om du har fått ordentlig utbildning i hur de fungerar säkert och effektivt.
  • Håll ett säkert grepp om skiftnyckelns handtag för att förhindra glidning.
  • Använd kraft korrekt för att undvika belastning eller skada.
  • Ansträng dig inte, använd kraft gradvis och överväg mekaniska fördelar.
  • Var försiktig när du arbetar med brandposter, eftersom de kan släppa ut trycksatt vatten.
  • Manövrera brandpostventilerna långsamt och försiktigt för att undvika skada eller personskada.
  • Säkerställ ett tydligt och säkert arbetsområde för att förhindra olyckor och ge utrymme för verksamhet.
  • Förvara verktygen säkert när de inte används för att förhindra snubbelrisk och skada.

Vilka typer av sprutmönster erbjuder industri- och brandslangsmunstycken?

Varumärket J brandslangs munstycke och 1575 brandslangmunstycke kan ge olika sprutmönster, inklusive rak ström, dimma, bred dimma och justerbara mönster.

Hur kontrollerar jag sprutmönstret för brandslangsmunstycken?

Sprutmönster styrs genom att justera munstyckets huvud eller använda en munstyckskontrollventil, beroende på design.

Vad ska jag göra om mitt munstycke är igensatt eller upplever minskat vattenflöde?

Om munstycket är igensatt, rengör det noggrant och ta bort eventuella hinder. Om minskat vattenflöde kvarstår, inspektera för skador eller slitage och överväg underhåll eller byte.

Hur säkerställer jag att munstycket och slangen är ordentligt anslutna för att undvika läckor och bibehålla trycket?

  • Kontrollera om det finns gängskador och skräp.
  • Använd tätningsmedel för att skapa en vattentät tätning på gängorna.
  • Börja med att dra åt för hand för att rikta in gängorna.
  • Säkra anslutningen med skiftnycklar utan att dra åt för mycket.
  • Säkerställ korrekt inriktning utan slangveck.
  • Kontrollera om det finns omedelbara läckor vid anslutningen.
  • Testa anslutningen medan vatten rinner för att upptäcka läckor eller tryckförluster.