FALCON LOCK

Filter

hårdvara

Säkerhet

Fleet och fordonsunderhåll

hårdvara Filter

DörrhårdvaraVisa alla

  • Dörrklämmor
  • Electric Strike Tillbehör
  • Avsluta enhetsklippningar

    Lås- och tumstycksdrag är bäst lämpade för installation på dörrar och skåp för applikationer för konstruktion och underhåll och reparation. Finns i varianter av anodiserad aluminium och duranodic

  • Avsluta enheter

    Långfälg, falk och yta vertikala stavutgångsanordningar lämpliga för installation på dörrar för nödutrymningsoperationer. Satinkromfinish för motståndskraft mot slipande vätskor och kemikalier. Finns i 1.75, 3.5 och 4 tums kompatibilitetsvarianter för stilbredd

Dörrlås och dödbultarVisa alla

  • Deadbolt låser

    Deadbolt dörrlås lämpliga för låsoperationer i statliga, militära och detaljhandelsapplikationer. Frisnurrande trimring och avsmalnande front för att eliminera vridning och justerbar baksida för att säkerställa exakt passform. Finns med nyckellösa och dubbla nyckelalternativ

  • Dörrhandtagslås

    Medelstarka passageknopplås som bäst lämpar sig för användning med trä- och metalldörrar i lager- och byggapplikationer. Design med fyrkantig hörnspärr för glidfri drift. ANSI-certifierad och tillgänglig i C- och G-typ kilspårvarianter

  • Dörrhandtagslås

    Medel- och kraftiga spaklås som är idealiska för dörrlåsning i lager och tillverkningsanläggningar. Utvalda modeller har en avtagbar cylinder för omnyckel och enklare underhåll. Finns i dane och quantum stilar

Om FALCON LOCK

Falcon är en ledande tillverkare av dörrstyrningsutrustning för konstruktion, detaljhandel, industri och militär applikationer. Falcon-katalogen innehåller ett brett utbud av cylindriska, sammankopplade och låsbara lås samt dörrhandtagslås. ANSI- / BHMA-certifierade medelstora spaklås har utbytbara kärnor för snabb och bekväm nyckling och är kompatibla med SFIC-produkter. Dessa lås är enkla att installera och underhålla eftersom de inte kräver demontering av fältet för omhantering. Falcons dödbultar av klass 1 har en sintrad stålbult med en sågstift av härdat stål för att ge större säkerhet för långvariga operationer. Välj från ett omfattande utbud av Falcons medelstora och tunga spaklås, dödbultlås och dörrknopplås på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter