LITTLE GIANT PUMPS Avloppspumpar


Filter
Manövreringstyp: manuell , Byråns efterlevnad: cCSAus.png , Kroppsmaterial: Gjutjärn , Sladdlängd: 20 ft. , Arbetscykel: Kontinuerlig , Elektrisk koppling: Integral , Max. Diameter: 2" , Max. Vätsketemperatur: 140 Deg. F , Fas: 1 , Spänning: 115V AC , Garanti: 3 år.
StilModellTotala höjdenAmpsKroppsdia.RPMAnsvarsfrihetMätare / ledareHPHzPris (ex moms)
A
509413
--------8 291 SEK
B
511432
--------9 095 SEK
C
514630
--------23 323 SEK
D
511931
--------8 271 SEK
E
511433
--------8 714 SEK
F
509412
--------8 377 SEK
G
511431
--------10 538 SEK
H
514320
--------18 388 SEK
I
509931
--------5 415 SEK
J
509932
14 2 / 5 "8A8 3 / 5 "3600 rpm2 FNPT18/34/1060 Hz5 512 SEK
K
10SC-CIM
14 "11.5A9 1 / 2 "3450 RPM2 FNPT, 3 FNPT16/31/250 / 60 Hz6 426 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?