Sedan 1959 har Garlock Safety Systems tillverkat högkvalitativa tak- och fallskyddsprodukter för applikationer både inomhus och utomhus. Varumärkets katalog innehåller säkerhetsprodukter för tak, inomhus och materialhantering, som rackmonterade grindar, skyddsräcken, säkerhetsräcken, takfönster, luckskydd och många fler. Garlock RailGuard 200 bärbara räckessystem är fristående skyddsräcken designade för att möta eller överträffa OSHA-standarderna för fallskyddsprodukter. Den operativt mångsidiga designen av dessa system kräver ingen borrning eller verktyg för installation och är idealisk för att säkra takfönster, takluckor eller kanter, bryggor och maskiner. De kan monteras och demonteras på några minuter, men de är tillräckligt slagkraftiga för att klara vikten av en 200-kilos man.
Märkets ScreenGuard takfönster underlättar inga skruvar eller bultar i sin design och förhindrar därigenom penetrering på takfönster eller in i taket, vilket ytterligare skyddar mot läckage. De är gjorda i enlighet med OSHA och CAL OSHAs fallförebyggande krav och har en tät kompressionspassning när de fästs på takfönstrets kant. De erbjuds i ett brett utbud av storlekar tillsammans med en anpassad storleksanpassad anläggning för att rymma takfönster i alla storlekar.
Kunder som söker efter företagets fallskyddsprodukter kan leta efter modell, artikel eller korsreferensnummer på vår hemsida. Vi köper också direkta alternativ för olika gamla och utgående produkter, utan någon minsta beställningskvantitet som krävs för att lägga beställningar. Vi levererar och levererar till mer än 60 länder, inklusive UAE, Saudiarabien, Singapore, Malaysia och Indonesien. Du kan antingen nå oss via telefon / livechatt / WhatsApp eller skicka in formuläret på denna sida för att få motsvarande del du behöver idag!