HILMAN ROLLERS

Sedan 1953 har Hilman tillverkat vältar med hög kapacitet, motordrivna system för tunga rörelser och skräddarsydda lösningar för lastförflyttning. Med huvudkontor i Marlboro, USA, är detta varumärke känt för sin pålitlighet, flexibilitet och hållbarhet. Den erbjuder enkla, säkra och kostnadseffektiva lösningar för att flytta, installera och flytta tunga maskiner över hela världen. Läs mer

Filter

Materialhantering

Handverktyg

Fleet och fordonsunderhåll

Om HILMAN ROLLERS

Varumärkets omfattande katalog inkluderar maskinskridskor och rullutrustning, hydrauliska axeldomkrafter, rullar och uppriktningsverktyg. Hilman utrustningsrullsatser inkluderar rullsatser med lastkapacitet från 6000 till 400000 lb. Dessa kit transporterar effektivt tung utrustning för användning vid installation, underhåll och reparationstjänster. Varje kit har fyra svängbara rullar med vadderade/diamantstålöverdelar för att navigera i snäva hörn och två hopfällbara styrhandtag för bekväm förvaring i trånga utrymmen. De kommer med ett kraftigt förvaringsväska i stål med lyftgrepp för ökad säkerhet för innehållet under transport.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Hilman Rollers MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Dayton- och Eagle-modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Hilman Rollers produkter tillgängliga.

Varför oss?

Dessa Hilman Rollers-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Hilman Rollers-artiklar med budfrakt och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

TK-EVO

TK-EVO är en motordriven skridsko designad som ett idealiskt komplement till icke-drivna dockor, som 360-graders dockor. Det underlättar sladdfria rörelser med en lång räckviddssändare och uppladdningsbart batteri, erbjuder...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur rengör jag Hilman Rollers?

  • Ta bort skräp med en borste eller tryckluft.
  • Torka av med en fuktig trasa för att ta bort fett eller fläckar.
  • Lufttorka rullarna helt.
  • Inspektera för skador eller slitage före återanvändning.

När ska dessa rullar bytas ut?

  • Byt ut vid betydande slitage.
  • Byt ut om det är skadat, vilket påverkar funktionaliteten.
  • Överväg att byta ut om den bärande kapaciteten äventyras.
  • Inspektera regelbundet för slitage, deformation eller felfunktion.

Hur väljer jag en passande topp från Hilman Rollers för att flytta min utrustning?

Identifiera utrustningstypen och basen som kommer att vila på rullarna. Välj toppar i D-stil, diamantstål när du flyttar maskiner med sladd eller låda. Välj P-stil, vadderade toppar för metallbaserad utrustning.

Varumärkesexklusiva produkter