HUB CITY

Sedan 1892 har Hub City tillverkat kraftöverföringskomponenter för industri-, jordbruks-, bygg- och fordonstillämpningar. Med huvudkontor i South Dakota, USA, tillverkar varumärket splineaxlar och kopplingar, hastighetsreducerare, kugghjul, monterade lager, upptagningsenheter och delar. Läs mer

Filter

Kraftöverföring

Pneumatik

Motorer

Lim Tätningsmedel och tejp

bearbetning

Fleet och fordonsunderhåll

hårdvara

Kraftöverföring Filter

HastighetsreducerareVisa alla

LagerVisa alla

  • Monterade lager

    Kullager med två bultar, kuddblock, utformade för att korrigera feljustering mellan axeln och huset

  • Upptagningsenheter

    200-serie självjusterande Take-Up-lager utformade för användning med Take-Up-ramar. Har duktilt järnhus, kullager och ett driftstemperaturområde -25 till 200 grader F

Kopplingar kragar och adaptrarVisa alla

  • Axeladaptrar
  • Spline axlar och kopplingar

    1215 Kallvalsade axlar av stål som är konstruerade för att överföra vridmoment till en annan enhet och för att fungera som en antirotationsanordning. Splineskopplingar och nav finns också

Om HUB CITY

Hub Citys omfattande katalog inkluderar hastighetsreducerare, växlar, lager, kopplingar och relaterade delar och tillbehör. Märkets splinesaxlar fungerar med splinesaxlar och används i pumpar och växellådor. Dessa Hub City-kopplingar erbjuder högre vridmoment än runda/kilade axelkopplingar. De har en spindelformad kudde mellan två nav för att absorbera stötar och hantera mindre axelfel. De har en kropp av låglegerat/högt kolstål för strukturell styvhet och hållbarhet. Märkets C-face utrymmesreducerare erbjuder en valfri bas för flexibilitet vid installation. Dessa är designade för industriella tillämpningar, vilket säkerställer tillförlitlighet i krävande miljöer. Med en 56C-ram erbjuder dessa utrymmesreducerare ett standardiserat och mångsidigt monteringsalternativ. De har 8620 stålkonstruktion för förbättrad livslängd och prestanda. Dessa C-face utrymmesreducerare använder en växel av spiralformad hypoidtyp för smidig och effektiv kraftöverföring.

Större handelsnamn

Spartan Aluminium Worm Gear Drives

Spartanska växlar i aluminium är precisionsbearbetade i ett stycke av aluminiumlegering för hög draghållfasthet med låg vikt. De kan användas vid temperaturer från -25 till 225 grader...Läs mer 

PowerTorque axelmonteringsreducerare

PowerTorque axelmonterade reducerar har ett gjutjärnshölje för hög hållfasthet. De har ingående axlar som är härdade av legerat stål för lastbärande förmåga. Dessa reducerare har koniska rullager för ...Läs mer 

Poweration Helical Inline Drives

Kraftfulla spiralformade inline-drivenheter har gjutjärnshus för hög hållfasthet och tillförlitlighet. De är utrustade med kronade växlar för smidig drift. Dessa spiralformade inline-drivenheter har kula och kona...Läs mer 

HUB CITY Konkurrensfördelar

HERA växeldrift

HERA är en växellåda som effektivt överför kraft i en 90-graders vinkel. Den används för mekaniska system, bildelar och industriella applikationer för att effektivt överföra kraft och vridmoment i rät vinkel. Denna växellåda finns i gjutjärn/rostfritt stål för ökad hållbarhet. Den levereras med ett generiskt bultmönster på monteringsytor för enkel ersättning i snäckväxlar. Denna Hub City-växellåda accepterar inmatning från motorramar av solid axel/pendeltyp för ökad kompatibilitet med olika motortyper och storlekar. Denna växellåda är fabriksfylld med livsmedelsgodkänd PAG-olja för att säkerställa korrekt smörjning för tillförlitlig drift. Den har en Viton-tätning för extra skydd mot föroreningar och kan kopplas ihop med premium-effektiva Marathon-motorer (XRI) för att maximera systemets effektivitet.

CleanLine Gear Drives & Washdown-produkter

CleanLine växlar och tvättprodukter används inom livsmedelsförädling, läkemedel och industrier som behöver sanitetsutrustning. De motstår korrosion och kontaminering. De inkluderar växlar, motorer och tillbehör i sin produktlinje. De har akrylmålade höljen och skaft i rostfritt stål. Dessa CleanLine Plus-drev har Platinum Plus-hus i aluminium och axlar i rostfritt stål. Hub City kugghjulsdesign i rostfritt stål i CleanLine UltraPlus-drivenheter går utöver grundläggande korrosionsbeständighet och erbjuder en slät, fri, konturerad yttre yta. De är fria från revben, underskärningar och utsprång som hindrar spolning, rengöring och sanitära förhållanden. CleanLine UltraPlus Hub3 växlar är utrustade med rostfritt stålhus, axlar och hårdvara. Dessa drev finns i 7 olika storlekar av snäckväxelreducerare. Släta polerade ytor runt om gör dem till den ultimata livsmedelsbearbetnings- och tvättlösningen.

Vanliga frågor

Vilka är faktorerna att tänka på när du väljer rätt Hub City spline axel eller koppling för min applikation?

Viktiga faktorer inkluderar vridmomentkrav, axeltyp och storlek, snedställningstolerans, hastighet och temperatur.

Vad är skillnaden mellan splineaxlar och kugghjul?

Splines och kugghjul är båda designade för att överföra vridmoment och har yttre tänder som griper in i en matekomponent. Splinesaxlar skiljer sig från växlar på så sätt att de överför vridmoment med alla tänder eller spår samtidigt.

Vad är användningen av en spline joint?

En splinefog används för att stärka och rikta in kanterna. En spline kan användas i stället för en spont och ett spår. Spline, när den används på en geringsfog, ger extra styrka till en annars känslig led. Spline är också användbar för att rikta in de två sammanfogningsdelarna under montering och limning.

Vad är en växellåda och hur fungerar den?

En växeldrift är en mekanisk anordning som används för att överföra kraft från en komponent till en annan med hjälp av växlar. Det fungerar genom att kuggarna på två eller flera växlar kopplas in för att överföra rotationsrörelse och vridmoment.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en Hub City-koppling?

  • Bestäm den specifika applikationen och om du behöver en flexibel, styv eller specialiserad koppling.
  • Beräkna det vridmoment och den felinställningskapacitet som behövs för din applikation.
  • Tänk på hastigheten och rotationskraven för att säkerställa att kopplingen kan hantera dem.
  • Ta hänsyn till faktorer som temperatur, fukt och potentiella korrosiva miljöer.
  • Bedöm det tillgängliga utrymmet för installation och om en kompakt design krävs.
  • Utvärdera underhållskrav och välj kopplingar som passar din underhållsstrategi.
  • Balansera prestandakrav med dina budgetbegränsningar.
  • Utforska Hub Citys sortiment av kopplingar för att hitta den mest lämpliga modellen.
  • Om du är osäker, kontakta Hub Citys tekniska support eller distributör för vägledning.
  • Granska produktspecifikationer och dokumentation för kompatibilitet och tekniska detaljer.

Hur rengör och underhåller jag Hub City-reducerare?

  • Stäng av utrustningen och se till att den är avstängd på ett säkert sätt.
  • Ta bort smuts, skräp och föroreningar från reduktionsanordningens utsida med en borste eller tryckluft.
  • Kontrollera tätningar för slitage eller skador; byt ut dem vid behov för att förhindra läckage.
  • Följ tillverkarens riktlinjer för korrekt smörjning och se till att reduceringen har tillräckligt med smörjmedel.
  • Kontrollera och justera reduktionsanordningens inriktning regelbundet för att förhindra överdrivet slitage.
  • Övervaka driftstemperaturerna för att upptäcka överhettning, vilket kan indikera ett problem.
  • Analysera regelbundet vibrationsnivåer för att identifiera potentiella problem eller felinställning.
  • Upprätta ett underhållsschema och utför rutininspektioner baserat på tillverkarens rekommendationer.
  • Föra register över underhållsaktiviteter och följ tillverkarens underhållsmanual.

När ska jag byta ut Hub City växelreducerare?

  • Överdrivet slitage
  • Ökat buller
  • Minskad effektivitet
  • Frekventa misslyckanden
  • Bortom livslängd
  • Säkerhetsfrågor
  • Föråldrade modeller

Varumärkesexklusiva produkter