HUSKIE TOOLS

Sedan 1976 har Huskie tillverkat hydrauliska skär- och kompressionsverktyg för överliggande, underjordiska, transformatorstationer, distributions- och transmissionsprojekt. Med huvudkontor i Addison, Illinois, erbjuder detta varumärke en batteridriven linje av verktyg för ökad effektivitet och mångsidighet. Läs mer

Filter

Handverktyg

bearbetning

Elverktyg

Hydraulik

Fleet och fordonsunderhåll

Handverktyg Filter

SkärverktygVisa alla

  • Kabel- och kabelskärare

    Hydrauliska kabelskärare lämpliga för kapning av armeringsjärn, ACSR-kablar, vajrar, mjuka stålbultar och koppar / aluminiumkablar. Funktion stålkonstruktion, en vändbar spärr, ett mothållsskärblad och ett rakt handtag i gummigrepp. Fjärrskärhuvuden finns också

Om HUSKIE TOOLS

Varumärkets omfattande katalog inkluderar hydraulpumpar, kompressionsformar, hydrauliska stansar, markstångsbockare, batterier och laddare, fjärrstyrda kompressionshuvuden samt kabel- och trådavskärare. Huskie sladdlösa kabelskärare har bekväma handtag för enkel enhandsmanövrering. De är idealiska för kapning av både aluminium- och kopparkablar och har inbyggt skydd för att förhindra överbelastning. Dessa kabelskärare tål olika väderförhållanden för hållbar och pålitlig trådkapning. Märkets stång- och trådskärare används inom bygg-, el- och telekommunikationsapplikationer. Dessa verktyg är utrustade med en centrerad skärfunktion för effektiv skärning av olika material. De är utrustade med ett rakt handtag för enkel användning.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Huskie Tools MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Dayton- och Eagle-modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Huskie Tools-produkter tillgängliga.

Varför oss?

Dessa Huskie Tools-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Huskie Tools-artiklar med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Vanliga frågor

Hur rengör jag dessa verktyg?

  • Ta bort synligt skräp med en borste eller tryckluft.
  • Torka av verktygen med en fuktig trasa med en mild rengöringslösning.
  • Torka av verktygen noggrant innan de förvaras eller används.
  • Inspektera för eventuella skador eller slitage under rengöringsprocessen.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer Huskie Tools?

  • Kontrollera applikationens kompatibilitet.
  • Välj en strömkälla (elektrisk, hydraulisk eller batteri).
  • Verifiera verktygsspecifikationer (skärkapacitet, kraft, hastighet).
  • Prioritera hållbarhet och robust konstruktion.
  • Välj ergonomisk design för att minska förarens trötthet.
  • Tänk på varumärkets rykte för tillförlitlighet.
  • Se till att säkerhetsfunktioner ingår.
  • Justera med budgetrestriktioner.

Varumärkesexklusiva produkter