TRITAN HCFU-serien, 4-bultade flänslager


Filter
Finish: Målad , Husmaterial: Gjutjärn , Infoga material: 52100 Kromstål , Låstyp: Excentrisk låsningskrage , Smörjning: Shell Alvania RL2 eller NLGI # 2 motsvarande , Temp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F.
StilModellStatisk lastkapacitetBoltstorlekBore Dia.Dynamisk lastkapacitetMonteringshålcentrum till centrumTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
HCFU204-12
1494 lb.3 / 8 "3 / 4 "2877 lb.64mm45.6mm86mm86mm384 SEK
A
HCFU205-16
1764 lb.3 / 8 "1"3147 lb.70mm45.9mm95mm95mm436 SEK
A
HCFU206-19
2540 lb.3 / 8 "1.187 "4386 lb.83mm50.1mm108mm108mm596 SEK
A
HCFU206-20
2540 lb.3 / 8 "1.25 "4386 lb.83mm50.1mm108mm108mm587 SEK
A
HCFU207-20
3439 lb.7 / 16 "1.25 "5777 lb92mm53.3mm117mm117mm691 SEK
A
HCFU207-23
3439 lb.7 / 16 "1.437 "5777 lb92mm53.3mm117mm117mm737 SEK
A
HCFU208-24
4069 lb.1 / 2 "1.5 "6631 lb.102mm58.9mm130mm130mm922 SEK
A
HCFU209-28
4631 lb.1 / 2 "1.75 "7103 lb.105mm58.9mm137mm137mm981 SEK
A
HCFU210-31
5215 lb.1 / 2 "1-15 / 16 "7868 lb.111mm66.1mm143mm143mm1 074 SEK
A
HCFU210-32
5215 lb.1 / 2 "2"7868 lb.111mm66.1mm130mm130mm1 233 SEK
A
HCFU211-32
6564 lb.5 / 8 "2"9779 lb.130mm74.6mm162mm162mm1 436 SEK
A
HCFU211-35
6564 lb.5 / 8 "2.187 "9779 lb.130mm74.6mm162mm162mm1 528 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?