ICE-O-MATIC

Filter

HVAC och kylning

Vattensystem

Pneumatik

Motorer

Lim Tätningsmedel och tejp

hårdvara

HVAC och kylning Filter

KylaVisa alla

  • Isbehållare

    Isförvaringskärl med polyetenfoder och industriell skumisolering för att lagra is och förhindra att den smälter. Har en extra stor dörröppning, en inbyggd skopahållare och höjdjusterbara ben. Tillgänglig i 854 lb maximal lagringskapacitet

  • Isautomater

    UL-certifierade is- och vattenautomater med infraröd beröringsfri eller tryckknappskontroll för bänkskivor och hotellapplikationer. Funktionsspärrsäkerhetsbrytare för att stänga av maskinens omrörning när den främre åtkomstpanelen tas bort. Kan lagra upp till 180 lb is 

  • Ice Makers

    Energieffektiva ismaskiner med entrycksrengöring (avkalkning och sanering) och dubbla avgasfunktioner för att ge rena, kristallklara isbitar. Uppfyll eller överträff alla 2018 DOE-regler

  • Kyl- och frystillbehör

Om ICE-O-MATIC

Ice-O-Matic är en global designer och tillverkare av premiumismaskiner. Företaget erbjuder en komplett serie av högkvalitativa kylskåp, ismaskiner, soptunnor, dispensrar, vattenfilter och tillhörande tillbehör. Ice-O-Matic-istillverkare använder BPA-fria delar och uppfyller eller överträffar alla 2108 DOE-föreskrifter för att producera ren, klar is. Dessa istillverkare har dubbel avgasteknik för att hålla maskinen sval även i trånga utrymmen, lätt avtagbara delar i livsmedelszonen för snabb rengöring och rengöring och avkalkning med en knapptryckning för ultimat livsmedelssäkerhet. Ice-O-Matic tillverkar också en mängd förvaringsfack med polyetenfoder och industriell skumisolering för att förhindra att isen smälter. Dessa soptunnor har höjdjusterbara ben, en extra stor dörröppning och en inbyggd skophållare för snabb och enkel användning. Välj bland ett omfattande utbud av Ice-O-Matic-produkter Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter