INTECH

Intech Industries, Inc. tillverkar polyacetalklämmor för säkerhetsrör och ledningar och tillhandahåller även skräddarsydda paket för pneumatiska och elektriska komponenter i luftkompressorer. Läs mer

Filter

Pneumatik

CT-600MCDV25TDV25-10TDV50-10CTC-125CTP-600CTP-250CTP-125CTG-600CTG-250CTG-125CTC-600

Vattensystem

T22T18T15T12T10T8T6T4

Pneumatik Filter

Tryckluftsfilter

  • Väskor
  • Väskor
  • Väskor
  • Väskor+6
INTECH

Väskor

Artikel (9)

Olja / vattenavskiljare

Designad för att fånga kolväten och kondensoljor; överensstämmer med ISO 14000-standarder. Har polypropenmedia för att absorbera kompressorolja, skumavtrycksskikt för att separera komprimerad och kondenserad luft och kolpoleringsmedia för att filtrera bort kolväten. Maximalt tryckvärde på 600 psi

Delar

Inkluderar 4L ersättningshandtag för användning med Val-Matic-ventiler från 2-1 / 2 till 4 tum och 8L utbyteshandtag för användning med Val-Matic-ventiler mellan 6 och 8 tum

Tidsinställda elektriska automatiska avtappningsventiler

Om INTECH

Intechs produktlinje inkluderar T-klämmor, rörställ och anpassningsbara tankenheter, såsom motorstartare, kul- och säkerhetsventiler, tryckbrytare och vibrationsdynor. Företaget är mycket hållbart T-klämfästen är utformade för att hålla 1 eller 2 rör med jämnt mellanrum. Dessa fästen kan enkelt snäppas fast på alla föremål med cirkulär sektion med ett 1/4-tums varv. De har polyacetalkonstruktion med ultravioletta inhibitorer, ett driftstemperaturområde på -40 till 212 grader F och ett försänkt monteringshål. De erbjuds i förpackningar om 25 eller 50. Företaget erbjuder också ett brett utbud av engångsolja / vattenavskiljare för att fånga upp kolväten och kondensatoljor. Dessa separatorer uppfyller ISO 14000-standarderna och har ett tryckavlastande skumlager som separerar kondensat och tryckluft, polypropenmedia för att absorbera kompressorolja och kolpolerande media för att filtrera bort kolväten. De kräver ett maximalt luftflöde på 750 scfm och har ett maximalt tryck på 600 psi. Välj från ett brett utbud av dessa separatorer med delar, såsom utbyteshandtag för Val-Matic-ventiler på Raptor Supplies.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Intechs MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Ingersoll-Rand, Speedaire och Domnic Hunter modellnummer. Så om du letar efter konkurrerande artiklar som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Intech olje/vattenavskiljare tillgängliga. Kunder kan också korsrefera de flesta produkter med de sista 5 siffrorna i modellnumren.

Frakt & Leverans

Intech olje-/vattenavskiljare är medelstora och stora och levereras i flera delar, kräver därför noggrann förpackning eftersom vissa produkter kan skadas under frakt. Därför levereras de med flygfrakt och inte med kurirförsändelser för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

Intech OWS-separatorer

Intech OWS-avskiljare oljevattenavskiljare används i ett tryckluftssystem för att separera olja från uppsamlat kondensat. Oljan extraheras och bearbetas för att förhindra att föroreningar kommer in i omgivningen...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur ofta ska oljevattenavskiljare rengöras?

Åtminstone årligen.

Vilka är de tre huvudkomponenterna i en oljeavskiljare?

  • Separatorenhet
  • Filterenhet
  • Övervakningsenhet för oljeinnehåll

Vad är gränsen för oljeinnehåll som passerar oljeavskiljaren?

Mindre än 15 mg / L.