INTECH Olja / vattenavskiljare

Designad för att fånga kolväten och kondensoljor; överensstämmer med ISO 14000-standarder. Har polypropenmedia för att absorbera kompressorolja, skumavtrycksskikt för att separera komprimerad och kondenserad luft och kolpoleringsmedia för att filtrera bort kolväten. Maximalt tryckvärde på 600 psi

Filter

INTECH -

Olja / vattenavskiljare

StilModellHöjdLängdMax. LuftflödeTypViktBreddPris (ex moms)
AOWSD-7010 "9"70 scfmKondensat8 kg568601 "8 513 SEK
BCT-12517 "19 "125 scfmKomprimerad luft15-13 / 32 kg.568602 "13 433 SEK
BCT-25018 "23 "250 scfmKomprimerad luft24-19 / 64 kg.568603 "20 932 SEK
CCT-60020 "29 "600 scfmKomprimerad luft41-29 / 32 kg.568584 "40 329 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?