KABA ILCO

Filter

hårdvara

Säkerhet

hårdvara Filter

Dörrlås och dödbultarVisa alla

  • Deadbolt låser

    En- och dubbelcylindriga bultar med ett säkert "anti-bänd"-lås med två vertikala bultar och en vinkelslagplatta. Passar dörrar med tjocklekar från 1-1/4 till 2-1/4 tum och finns i mässing och gjutna zinkmaterial

  • Dörrbultar

    Zinktillverkade manuella spolbultar med aluminium/mörk bronsfinish som används för att säkra ett inaktivt blad av dubbeldörrar. Har en nylonstång för längdjustering och levereras med nödvändig installationsutrustning

  • Verktyg för dörrlåset

    Inkluderar kommersiella färgstiftssatser och huvudnyckelprogramvara som används för att hantera lås och nycklar och nyckelcylindrar 

  • Låssetcylindrar
  • Fälglås och hjälplås

DörrhårdvaraVisa alla

  • Dörrhållare

    Spak- och kolvdörrhållare (även känd som dörrstoppare) används för att förhindra att dörrar slår igen. Har en icke-skada gummispets och finns i olika ytbehandlingar, färger och dimensioner

  • Avsluta enheter

    ANSI-/BHMA-kompatibla bultar och låshakar som används för att ge åtkomst genom dörrar. Kan användas med dörrar med tjocklekar från 1-3/4 till 2 tum och finns i aluminium- och bronsfinish

Om KABA ILCO

Kaba Ilco är en USA-baserad, ISO-certifierad tillverkare av nyckelämnen. Kaba Ilco-katalogen innehåller nyckelämnen, gångjärn, låscylindrar, nyckeldupliceringsmaskiner, bultlås, dörrhållare, fälglås och extralås för applikationer inom lås- och bilindustrin. Kaba-lås erbjuds i elektroniska och nyckelstyrda modeller, som är tillverkade av mässing eller zink med satinkromfinish för förbättrad hållbarhet. Kaba-nyckelämnen, en populär produkt på eftermarknaderna, är gjorda av högkvalitativ mässing och nickel och präglade med ett kilspår och stiftnummer (4/5/6/7) för enkel nyckelduplicering.

Varumärkesexklusiva produkter