WESCO Mini vinschstaplare


Filter
Färg: Gul , Gaffelbredd: 2" , Material: Stål , Plattformslängd: 19.5 " , Plattformsbredd: 21 " , Hjulmaterial: polyuretan
StilModellRoller Dia.GaffellängdLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
273202
2"16 "41 "3.75 "265 lb.53.75 "27.5 "18.5 "9 009 SEK
B
273201
4"19.75 "43 "2.75 "330 lb.58 "33.75 "22.75 "9 657 SEK
C
273200
4"19.75 "43 "2.75 "176 lb.58 "33.75 "21.5 "8 125 SEK

Mini vinschstaplare

Wesco mini-vinschstaplare har två svängbara hjul och styva hjul av nylon / polyuretan för förbättrad manövrerbarhet, låg friktionseffektivitet och utmärkt bärförmåga. Dessa stålstaplare är idealiska för smala gångar och är integrerade med spakmanövrerade hjullås för att förhindra att bulten rör sig eller vrider sig i låset. De är dessutom utrustade med bekväma handtag i gummi och finns i varianter av 2 till 4 tum rullar Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?