KUNKLE

Kunkle Valves, ett varumärke från Emerson, som grundades 1875, erbjuder högkvalitativa säkerhets- och avlastningsventiler. Dessa ventiler används för att styra ånga, luft, vätskor (även superkalla) och säkra gaser i kommersiella och industriella tillämpningar. Rostfria stålskivor i dessa ventiler erbjuder ökad säkerhet och pålitlig prestanda i kritiska system. Läs mer

Filter

Vattensystem

Pumps

Pneumatik

Vattensystem Filter

Tryck- och temperaturreglerventilerVisa alla

  • Avlastningsventiler

    ASME-kompatibla avlastningsventiler av aluminium, brons och rostfritt stål som används för att kontrollera och begränsa trycket i ett system genom att frigöra övertryck. Finns i MNPT- och FNPT-anslutningar och i olika storlekar

Om KUNKLE

Kunkles produktlinje inkluderar säkerhetsventiler av aluminium, brons och rostfritt stål. Märkets säkerhetsventiler öppna vid ett specifikt tryck för att skydda pumpar och rörledningar från att överskrida spänningsgränserna. Dessa avlastningsventiler har en kropp av aluminium / brons / rostfritt stål med ett säte i rostfritt stål för läckagesäker prestanda. Dessa avlastningsventiler är fabriksinställda och förseglade för att förhindra manipulering, idealiska för tuffa industriella miljöer. De kan hantera tryck upp till 5500 psi och temperaturer upp till 185 grader F.

Vanliga frågor

Hur väljer jag rätt Kunkle säkerhetsventil för min applikation?

Valet av säkerhetsventil beror på vilken typ av vätska som hanteras, driftstemperatur och tryck och flödeshastighet.

Hur fungerar Kunkle-avlastningsventiler?

Kunkle-avlastningsventiler öppnar automatiskt när trycket i systemet överstiger ventilens inställda tryck. Dessa ventiler släpper sedan ut övertrycket för att förhindra skador på systemet eller utrustningen.

Vad är skillnaden mellan märkets avlastningsventil och säkerhetsventil?

Kunkle-avlastningsventiler och säkerhetsventiler är båda typer av tryckavlastningsventiler. Den största skillnaden är att avlastningsventiler används för vätskeapplikationer, medan säkerhetsventiler används för gas- eller ångapplikationer.

F Hur felsöker jag Kunkle säkerhetsventiler?

Om en säkerhetsventil inte fungerar korrekt kan det bero på felaktig installation, ansamling av smuts/skräp eller slitna delar.

Hur underhåller jag dessa Kunkle-ventiler?

Regelbunden inspektion och underhåll är avgörande för att säkerställa optimal prestanda hos Kunkle-ventilerna. Att följa tillverkarens riktlinjer och branschpraxis kan förlänga ventilernas livslängd.

Vad är betydelsen av rostfria stålskivor i Kunkle säkerhetsventiler?

Varumärket säkerhetsventiler i rostfritt stål ge konsekvent prestanda. De rostfria skivorna ser till att övertrycksventilen fungerar som avsett när trycktröskelvärden nås. Rostfritt stål behåller sin styrka och integritet även vid höga temperaturer och tryck.

Varumärkesexklusiva produkter