KUNKLE Säkerhetsventil i aluminium


Filter
Kroppsmaterial: Aluminium , Skivmaterial: PTFE , Inloppsstorlek: 1 / 4 " , Inloppstyp: MNPT , Uttagsstorlek: 1 / 4 " , Uttagstyp: MNPT , Totala höjden: 5.25 " , Total längd: 3.75 " , Tryckområde: 1000 till 5500 psi , Sätesmaterial: Rostfritt stål , Fjädermaterial: Stål , Temp. Räckvidd: -20 grader till 185 grader F. , Testspak: Nej
StilModellFabriksinställt tryck
A
0330-A01-KC1000
1000 psi
RFQ
A
0330-A01-KC1200
1200 psi
RFQ
A
0330-A01-KC1500
1500 psi
RFQ
A
0330-A01-KC2000
2000 psi
RFQ
A
0330-A01-KC2500
2500 psi
RFQ
A
0330-A01-KC3000
3000 psi
RFQ
A
0330-A01-KC3500
3500 psi
RFQ
A
0330-A01-KC4000
4000 psi
RFQ
A
0330-A01-KC4500
4500 psi
RFQ
A
0330-A01-KC5000
5000 psi
RFQ
A
0330-A01-KC5500
5500 psi
RFQ

Säkerhetsventil i aluminium

Kunkles säkerhetsventiler är utformade för att öppna vid ett specifikt tryck för att skydda pumpar och rörledningar från att överskrida spänningsgränserna. Dessa avlastningsventiler har en aluminiumkropp med säte i rostfritt stål för läckagesäker prestanda. Alla modeller är fabriksinställda och förseglade för att förhindra manipulering, perfekt för tuffa industriella miljöer. De kan hantera tryck från 1000 till 5500 psi. Välj från ett brett utbud av Kunkles säkerhetsventiler, tillgängliga vid en arbetstemperatur från -20 till 185 grader Fahrenheit, på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?