MASON

Mason Industries, som grundades 1958, med huvudkontor i Hauppauge, New York, USA, tillverkar materialhanteringsprodukter för ljud- och vibrationskontroll inom olika tekniska, arkitektoniska och HVAC-applikationer. Läs mer

Filter

Materialhantering

Materialhantering Filter

Fästen och vibrationskontrollVisa alla

  • Golvmonterade vibrationsisolatorer

    Används med pumpar, kompressorer, transformatorer och andra vibrationsmaskiner för att minska buller och vibrationer för att öka prestandan. Seismik- och vindvibrationsisolatorer för seismiska zoner finns också

  • Hängmonterade vibrationsisolatorer

    Fjäder- och neoprenisolatorer med gummiborstning för att minska buller- och vibrationsöverföring till en yta eller en struktur från rörledningar, kanaler och upphängd utrustning som kör över 1000 rpm

  • Vibrationsdämpare

    Vibrationsisoleringsdynor och maskinutjämningsfästen med halkfri yta för användning i verkstäder och laboratorier för att jämna ut och skydda maskiner från mindre vibrationer och stötar utan bultning

Om MASON

Mason Industries katalog innehåller ett brett utbud av vibrationsisolatorer, golvmonterade vibrationsisolatorer och hängmonterade vibrationsisolatorer. Märkets vibrationsisolatorer används för att dämpa vibrationer som kan orsaka skador på utrustningen. De har gummibussningar för att minska överföringen av stötar och vibrationer mellan delar, vilket säkerställer lång livslängd. Mason Industries utjämningsfästen är idealiska för att mildra effekterna av stötar, vibrationer och buller som utrustningen producerar. Dessa utjämningsfästen har neoprenkonstruktion för att motstå hög nötning och temperatur.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Mason Industries MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Klein Tools, Westward och Wright Tools modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Mason Industries produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Mason Industries produkter är små i storlek. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Vanliga frågor

Vilka faktorer bör beaktas när man väljer en vibrationsisoleringsdyna?

För att välja lämplig vibrationsisoleringsplatta är det viktigt att ta hänsyn till olika faktorer, såsom utrustningens belastningskapacitet, vibrationsfrekvens, amplitud, typ av utrustning och miljöförhållanden på installationsplatsen.

Vad är temperaturintervallet för Mason Industries nivelleringsfäste?

Dessa kuddar kan fungera inom ett temperaturområde på -20 till 140 grader F.

Hur installeras Mason Industries hängmonterade vibrationsisolatorer?

Isolatorn är vanligtvis ansluten till den överliggande stödstrukturen genom en upphängningsstång eller kabel. Därefter fästs utrustningen på isolatorn med hjälp av ett monteringsfäste eller platta. Installationsinstruktioner följer med varje produkt.

Vilka typer av utrustning kan stödjas av Mason Industries vibrationsisolatorer för golvmontering?

Dessa golvmonterade vibrationsisolatorer kan användas i många tillämpningar av mekaniska system, inklusive kompressorer, VVS-utrustning, pumpar och generatorer.

Varumärkesexklusiva produkter