MASON Vibrationsisoleringsdynor


Mason vibrationsisolatorkuddar används för att lösa problem med strukturburet ljud, högfrekventa vibrationer och maskininstallation samtidigt som man eliminerar behovet av fastskruvning. Dessa isoleringsdynor används ofta i kompressorer, metallpanelkapslingar, maskiner, slipmaskiner eller annat surt...högintensiva ljudnivåer för stöt- och vibrationskontroll.Läs mer

Filter
StilModellDesignaHöjdLängdMaterialBreddPris (ex moms)
A
20UZ19
-3 / 4 "6"Neopren6"835 SEK
B
2LVR4
-3 / 4 "2"-2"74 SEK
C
20UZ21
-5 / 16 "6"Nitril6"449 SEK
D
2LVR6
-3 / 4 "4"-4"300 SEK
E
20UZ18
-3 / 4 "3"Neopren3"277 SEK
F
20UZ20
-3 / 4 "18 "Neopren18 "1 950 SEK
G
5XR49
-1"6"-6"305 SEK
H
20UZ22
-5 / 16 "18 "Nitril18 "1 153 SEK
H
20UZ23
-1 / 2 "18 "Nitril18 "2 521 SEK
I
2LVP5
Cementerad stålplåtsmörgås, Super Waffle Pad på botten och 1/4 "Friktionsplatta på toppen1.25 "10 "Neopren10 "1 843 SEK
I
MWSW8X8
Cementerad stålplåtsmörgås, Super Waffle Pad på botten och 1/4 "Friktionsplatta på toppen1.25 "8"Neopren8"1 249 SEK
I
2LVP3
Cementerad stålplåtsmörgås, Super Waffle Pad på botten och 1/4 "Friktionsplatta på toppen1.25 "6"Neopren6"740 SEK
J
2LVP1
Cementerad stålplåtsmörgås, Super Waffle Pad på botten och 1/4 "Friktionsplatta på toppen1.25 "4"Neopren4"243 SEK
I
2LVP6
Cementerad stålplåtsmörgås, Super Waffle Pad på botten och 1/4 "Friktionsplatta på toppen1.25 "10 "Neopren12 "2 246 SEK
K
MBSW8X8
Cementerad stålplåtsmörgås, Super Waffle Pad på botten med 3/4 "hål för bultgenomföring1"8"-8"1 203 SEK
K
2LVP7
Cementerad stålplåtsmörgås, Super Waffle Pad på botten med 3/4 "hål för bultgenomföring1"4"-4"244 SEK
K
2LVP9
Cementerad stålplåtsmörgås, Super Waffle Pad på botten med 3/4 "hål för bultgenomföring1"6"-6"751 SEK
K
2LVR2
Cementerad stålplåtsmörgås, Super Waffle Pad på botten med 3/4 "hål för bultgenomföring1"10 "-10 "1 591 SEK
L
2LVR5
Rekommenderad kapacitet @ 45 lbs./Square "220 lbs.3 / 4 "3"-3"188 SEK
D
2LVR7
Rekommenderad kapacitet @ 45 lbs./Square "1620 lbs.3 / 4 "6"-6"312 SEK

Funktioner

  • Dessa Mason vibrationsisolatorkuddar stödjer byggnadsstrukturer och komponenter. Vibrationsisolatorkuddar eliminerar mindre vibrationsproblem i övre och nedre våningarna.
  • Dessa antivibrationsdynor har en hög friktionskoefficient, utmärkta åldringsegenskaper, nivåstabilitet och hög lastbärande kapacitet.
  • Super W-kuddarna kommer med speciella våffelfickor som tillåter överlägsen deformation av materialet, vilket ger utmärkt isoleringsprestanda.
  • Mason neoprenkuddar har en våffeldesign som ger högre kapacitet i en given gummihårdhet.

Vanliga frågor

Vad är Sorbothane-kuddar?

Sorbothane vibrationsisolatorkuddar är mångsidiga antivibrationsdynor som kan användas i en mängd olika applikationer, såsom fötter, stopp, distanser och skydd. Sorbothanuretan är en långvarig, elastisk polymer med utmärkt vibrationsisolering och halkfria egenskaper.

Varför krävs antivibrationsskydd?

De skyddar inte bara maskiner genom att minska effekten av maskinkraft utan förlänger också livslängden på utrustning, fordon och strukturer. Själva påverkan av vibrationer på maskiner utan gummivibrationsfästen kan orsaka försvagning och till och med haveri.

Vilken typ av gummi är bäst för vibrationsdämpning?

Silikongummi har överlägsna släppegenskaper jämfört med något annat gummi. De appliceras som beläggningar för att frigöra papper eller maskindelar. Dessutom är silikongummi ett utmärkt vibrationsdämpande material.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?