Metropolitan Vacuum Cleaner, populärt känd som MetroVac, är en ledande tillverkare av dammsugare, blåsare, pumpar, kolborstar, motorer, motordelar och torktumlare för kommersiella ändamål och fordonsrengöring. Varumärket erbjuder ett brett utbud av handdammsugare under dess DataVac och Vac N BloPro-serier. Drivs av en 120 volt / 4.5 ampere motor som kan ge både vakuum- och fläktalternativ, varumärkets Dammsugare i DataVac Pro Series erbjuder ett lätt och kraftfullt alternativ till rengöring av kontorsutrustning som miniräknare, laserskrivare, faxar, kopiatorer och datorer. För allmän rengöring, torkning eller uppblåsning är de robusta Vac N Blo Pro Series dammsugarna från MetroVac ett föredraget val. Den 4 hk elektriska motorn i dessa dammsugare erbjuder ett otroligt, superkoncentrerat sug för att ta bort envis smuts och damm vid 120 VAC. Dessa dammsugare kommer med en axelrem, en 12-tums jordad sladd och en 3-ft flexibel slang, idealisk för både inomhus- och utomhusbruk. MetroVac erbjuder också 120VAC biltorkar med variabla luftflödesinställningar och en dubbel 4 hk toppmotor. Dessa biltorkar finns i sladdlängder upp till 12 fot. Välj från ett brett utbud av MetroVac blowers, handhållna dammsugare och kritiskt område dammsuger på Raptor Supplies.