NIBCO Brons 2-vägs kulventiler, 2-delad ventilkonstruktion


Filter
Kulmaterial: Kiselbrons , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Blyfri brons , Kroppsstil: I kö , Handtagsmaterial: Pläterat stål , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 600 XNUMX psi CWP , Max. Ångtryck: 100 psi WSP , Port: full , Tätningsmaterial: EPDM , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: Kiselbrons , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: upp till 300 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellAnslutningstypSlang-IDPris (ex moms)
A
NL9901A
Kvinnlig NPT1"1 072 SEK
A
NL99014
Kvinnlig NPT1 / 4 "516 SEK
B
NJ9901A
Sweat1"1 151 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?