METROVAC Handhållna och kapsel dammsugare

Miljövänliga dammsugare och fläktar som drivs av en 0.75 - 4 hk motor som kan leverera 130 cfm vid 1350 watt. Används för rengöring av olika kontorsutrustning och datorer med 99.9% effektivitet för partikelstorlekar upp till 0.3 mikron

Filter

METROVAC -

Handhållen vakuum

StilModellLuftflödeAmpsVäsketypSlanglängdArtikelLängdSpänningPris (ex moms)
AMDV-1BA65 cfm4.5Papper19 "Bärbar vakuum15 "1202 339 SEK
BMDV-3TCACFM 1007.5Tyg6ft.Vakuum17 "120 VAC6 889 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?