Varumärkets katalog inkluderar Milton-Industries däcktryck och mönsterdjupsmätare, muttrar och brickor, snabbkopplade luftkopplingar, däckchuckar och luftpumpar, filterregulatorsmörjare (FRL), luftpistoler, push-on slangkopplingar och mer. Milton-Industry tryckmätare är idealiska för användning med kompressorer, regulatorer, luftledningar och pneumatiska verktyg och utrustning. Deras ABS-fodral och mittbackfästen säkerställer hållbarhet och motståndskraft mot värme, korrosion, vatten, saltvatten och olja. De kan också användas i ångapplikationer upp till 120 grader F. Med tryck från 0 till 160 psi och ett arbetstemperaturområde från -13 till 120 grader F, erbjuder dessa mätare exakta mätningar under olika förhållanden. Märkets högtrycksregulatorer har maximalt 250 standard kubikfot per minut vid 100 pund per kvadrattum och driftstemperaturer som sträcker sig från 40 till 120 grader F. De har Buna-N membranregulatorer som är avlastande typer och erbjuder stabilt nedströms lufttryck över ett brett luftintervall flöden för exakt kontroll, snabb respons och minimalt tryckfall. Deras offset gauge-portar kan också fungera som två 1/4-tums NPT-försörjningsledningar. Dessa regulatorer består av en gjuten aluminiumkropp, balanserad kolv och gjuten gummisats. De erbjuder tryck och flödeshastigheter upp till 250 psi respektive 250 SCFM.