MSI

Filter

Materialhantering

MSI-7300-10000MSI-7300-100000RFMSI-7300-50000RFMSI-7300-25000RFMSI-7300-10000RFMSI-7300-5000RFMSI-7300-2500RFMSI-7300-1000RFMSI-7300-100000MSI-7300-50000MSI-7300-25000MSI-3460-US-CHRG

Materialhantering Filter

Kranvågar och dynamometrar

Spänningsdynamometrar och kranvågar idealiska för att mäta både vikt och tryckvärde för upphängda laster upp till 100000 lb. Kom utrustad med en LED-skärm för att ge exakta resultat

Kranvåg 50000 lb.
Punkt: AH2YGX
Artikelnummer : MSI-4260-50000
152 317 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Skala tillbehör

Inkluderar batteriladdare, nätadaptrar, fjärrkontroller, schacklar, bärväskor och USB-kablar lämpliga för användning med MSI-kranvågar och dynamometrar

  • AC Adapter
  • AC Adapter
  • AC Adapter
Artikel (3)
Rs232 - USB-kabel svart plast
Punkt: AF9RCH
Artikelnummer : MSI-8000-RS232-CBL
4 131 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Handhållet fjärrkontroll i svart / blått plastgummi
Punkt: AF9RCF
Artikelnummer : MSI-8000-RMT-DSPLY
32 091 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Rechrgble Battery Black Stereolitografi
Punkt: AF9RBV
Artikelnummer : MSI-4260-BATT
3 298 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Nätadaptersats Bl Pcb
Punkt: AF9RBU
Artikelnummer : MSI-4260-RF-KIT
5 968 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Om MSI

MSI, ett Rice Lake-varumärke, är en ledande tillverkare av dynamometrar och kranvågar för applikationer inom metallbearbetning, logistik och återvinning av avfall. Kranvågar är idealiska för både mätning av vikt och tryck vid upphängda laster. MSI-kranvågar uppfyller eller överträffar OSHA-, ANSI- och ASME-säkerhetsdesignstandarder genom att tillhandahålla en ultimat säkerhetsfaktor på 5: 1 för hantering av laster upp till 100000 lb. Varumärkets 4260-serie Port-A-Weigh kranvågar har ett övre lyftögla / schackel och en dragbärande, vridbar bottenkrok för enkel montering på laster och en femsiffrig, 1.2-tums LED-skärm med hörbart larm. Dessa är dessutom utrustade med en värmeskydd för högtemperaturapplikationer och ett RF-modem för anslutning till MSI-8000, MSI-8000HD RF och MSI-8004HD RF-viktindikatorer med fjärrskärm. MSI erbjuder också spänningsdynamometrar gjorda av hög- kvalitetsflygkvalitetsaluminium med packningstätning för att klara NEMA 4 / IP 65-klassade miljöer och högsta digitala teknik med låg energiförbrukning för att ge upp till 300 timmars batteritid Dessa mätanordningar är kompatibla med både alkaliska batterier av C- och D-typ för mätning av laster upp till 10000 lb (5000 kg) respektive 25000 lb (12500 kg). Välj mellan ett brett utbud av MSI-produkter och tillhörande tillbehör, såsom nätadaptrar, fjärrkontroller och uppladdningsbara batterier, på Raptor Supplies.