NOVATEK

Filter

Säkerhet

G1009VF4015G1000SG2135G2110G2100SG2105G2100G2130G2112G2122G1008V

Säkerhet Filter

Negativa luftmaskiner

Luftfiltreringsenheter av polyeten utformade med HEPA-filter för att extrahera damm eller farliga material med en maximal hastighet på 1100 cfm från luftströmmen. Kör på 1 hk termiskt skyddad motor med två manuellt justerbara hastighetsalternativ

Ringfilter, Ring, Merv 8, 24 PK
Punkt: CV4NYZ
Artikelnummer : F4015
3 206 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Luftmaskin, 1 hk, 115 spänning, 5 ampere, 150 till 1100 Cfm
Punkt: CD3YNQ
Artikelnummer : G1007BV
27 381 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Kanal
NOVATEK

Kanal

Punkt: CT4FUE
Artikelnummer : D3100
3 657 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
  • Air filter
  • Air filter
  • Air filter
  • Air filter
NOVATEK

Air filter

Artikel (4)

Om NOVATEK

Sedan 1997 har Novatek Corporation tillhandahållit avancerad ytberedning och luftfiltreringsutrustning som är idealisk för asbestminskning, undertryck och restaurering av byggnader. Varumärkena Novairs produktserie inkluderar bärbara luftfiltreringssystem, negativa luftmaskiner och begränsade ventilationsfläktar. Novatek Novairs negativa luftmaskiner är konstruerade med HEPA -filter för att extrahera farliga material eller damm med en maximal hastighet på 1100 cfm från luftströmmen. Dessa luftfiltreringsenheter av polyeten fungerar på en kraftfull 1 hk termiskt skyddad motor med två manuellt justerbara varvtal.
Vi levererar och levererar till mer än 60 länder inklusive UAE, Saudiarabien, Singapore, Malaysia och Indonesien. Du kan antingen nå oss via telefon, livechatt, WhatsApp eller skicka formuläret på den här sidan för att få motsvarande del du behöver idag!