PHASE-A-MATIC

Sedan 1982 har Phase-A-Matic tillverkat och levererat en rad roterande fasomvandlare genom innovativa tekniker och högkvalitativa material. Det har sitt huvudkontor i Palmdale, CA, USA, Kalifornien. Läs mer

Filter

Electrical

Om PHASE-A-MATIC

Phase-A-Matics katalog inkluderar statiska och roterande fasomvandlare, transformatorer, spänningsstabilisatorer, luftkompressorer, lasrar, plasmaskärare, EDM-maskiner, kylare/frysar och batteriladdare. Märkets roterande fasomvandlare erbjuder problemfri omvandling (från en- till trefaseffekt) med minimal tomgångsström och lågt brus. Trådanslutningen i denna motor är mestadels lödd för att eliminera användningen av spadklämmor, terminaler / skruvar som kan vibrera loss eller korrodera på grund av långvarig användning. Fas-A-Matic VS-15 spänningsstabilisator är designad för att minska utspänningen under toppbelastningar på spänningskänslig utrustning, som CNC/PLC. Den levereras med NEMA 1-kapsling för att skydda mot damm / oavsiktlig kontakt.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Phase-A-Matic MPN korsar vanligtvis individuella referenser till motsvarande Acme Electric och Tripp Lite modellnummer. Så om du letar efter spänningsstabilisator, roterande fasomvandlare och statiska fasomvandlare som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har den alternativa produkten tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa Phase-A-Matic-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

WeatherPhase roterande fasomvandlare

WeatherPhase roterande fasomvandlare har väderbeständiga höljen som är förseglade för att förhindra att fukt, damm och andra föroreningar kommer in i omvandlaren. De har en ratingintention på USCG 259 an...Läs mer 

CNC PAC roterande fasomvandlare

CNC PAC roterande fasomvandlare är designade för att omvandla enfaseffekt till trefaseffekt med hög noggrannhet och precision. Dessa omvandlare är designade för användning med CNC (datornr...Läs mer 

Vanliga frågor

Vilka typer av fasomvandlare erbjuder Phase-A-Matic?

Phase-A-Matic tillhandahåller en mängd olika fasomvandlare, inklusive roterande fasomvandlare, statiska fasomvandlare och digitala fasomvandlare. Den erbjuder också specialiserade fasomvandlare för användning med CNC-maskiner.

Hur väljer jag rätt fasomvandlare för min applikation?

Viktiga faktorer som ska beaktas inkluderar typ och storlek på utrustning, spännings- och effektkrav och tillgänglig strömförsörjning. Phase-A-Matic erbjuder onlineräknare och kundsupport för att välja rätt fasomvandlare.

Hur underhåller jag min fasomvandlare?

  • Kontrollera om det finns lösa anslutningar, övervaka spänningsnivåerna och håll enheten ren och fri från skräp.
  • Kontrollera fasomvandlaren regelbundet för att säkerställa minimalt underhåll.

Varumärkesexklusiva produkter