PROTEKTIVE PAK

Film Static Shield, 1000-serien, 1.22 x 914 m rulle
Punkt: CM6VFT
Artikelnummer : 1000R 48X3000
21 576 SEK /enhet
RFQ
Statisk sköldväska, 1000-serien Metal-In, 455 x 455 mm, paket med 100
Punkt: CM6VGR
Artikelnummer : 1001818
1 189 SEK /enhet
RFQ
Statisk sköldväska, 1000-serien Metal-In, 200 x 305 mm, paket med 100
Punkt: CM6VJC
Artikelnummer : 100812
338 SEK /enhet
RFQ
Statisk sköldväska, 1500-serien Metal-Out, dragkedja, 150 x 200 mm, paket med 100
Punkt: CM6VLL
Artikelnummer : 150Z68
596 SEK /enhet
RFQ
Luftjoniseringstestsats
PROTEKTIVE PAK

Luftjoniseringstestsats

Punkt: CM6VNC
Artikelnummer : 19443
25 028 SEK /enhet
RFQ
Magsnap 360 Armband, Dual, Metal, Medium
Punkt: CM6VNQ
Artikelnummer : 19887
586 SEK /enhet
RFQ
Väska, dragkedja, 200 x 255 mm, skrivpanel, ESD-logotyp, paket med 100
Punkt: CM6VQE
Artikelnummer : 203025
563 SEK /enhet
RFQ
Väska, ledande, 405 x 455 mm, paket med 100 st
Punkt: CM6VQY
Artikelnummer : 203675
944 SEK /enhet
RFQ
Smock, Statshield, Jacka med manschetter, Blå, Medium, Med 2 Dye-sublimering
Punkt: CM6VTV
Artikelnummer : 221421SS
1 303 SEK /enhet
RFQ
Smock, Statshield, jacka med manschetter, blå, XL, med 2 färgsublimering
Punkt: CM6VUF
Artikelnummer : 221423SS
1 303 SEK /enhet
RFQ
Armband, Justerbar resår, Cam-Lock, 10mm
Punkt: CM6VXK
Artikelnummer : 229600
91 SEK /enhet
RFQ
Jordbindningspunkt, Europlugg, 3 x 10 mm dubb, tysk
Punkt: CM6WAL
Artikelnummer : 231145
240 SEK /enhet
RFQ
Jordbindningspunkt, Europa, 2 x 4 mm uttag, 1 x 10 mm dubb
Punkt: CM6WAN
Artikelnummer : 231170
231 SEK /enhet
RFQ
Etikett, känslighet, engelska, 38 x 76 mm storlek, rulle på 1000
Punkt: CM6WGP
Artikelnummer : 242125
359 SEK /enhet
RFQ
Tejp, Wescorp, Maskering, Hög temperatur, 12 x 54.8m Storlek
Punkt: CM6WHR
Artikelnummer : 242278
52 SEK /enhet
RFQ
Tejp, Wescorp, Clear, ESD, 48 x 65.8 m, 76.2 mm kärna
Punkt: CM6WJC
Artikelnummer : 242296
226 SEK /enhet
RFQ
Cirkulärt ledande anslutningsskydd, 1000/fodral
Punkt: CM6WLT
Artikelnummer : 34233
9 726 SEK /enhet
RFQ
Flaska, HDPE Durastatic, GHS-etikett, acetontryckt, 180 ml, grön
Punkt: CM6WMQ
Artikelnummer : 35258
386 SEK /enhet
RFQ
Flaska, Durastatic, 180ml, HDPE, Acetontryckt Orange
Punkt: CM6WMV
Artikelnummer : 35271
289 SEK /enhet
RFQ
Ledande anslutningsskydd, D-Sub, 1000/väska
Punkt: CM6WQY
Artikelnummer : 35785
11 097 SEK /enhet
RFQ
Trigger Sprayflaska, 240ml, Durastatic, Gul
Punkt: CM6WRK
Artikelnummer : 35796
175 SEK /enhet
RFQ
Arrangörsförsamling, arbetsstation
Punkt: CM6WRR
Artikelnummer : 35873
615 SEK /enhet
RFQ
Kretskortsfraktare med skum, 102 x 102 x 54 mm Storlek
Punkt: CM6WTA
Artikelnummer : 37051
79 SEK /enhet
RFQ
Öppen rulle/dopprörslåda, 610 x 51 x 229 mm Storlek
Punkt: CM6WTR
Artikelnummer : 37131
107 SEK /enhet
RFQ
Inplanteringshanterare, 184 x 184 x 19 mm Cellstorlek
Punkt: CM6WTT
Artikelnummer : 37155
577 SEK /enhet
RFQ
Inplanteringshanterare, justerbar, 75 celler, 102 x 95 x 25 mm Storlek
Punkt: CM6WUN
Artikelnummer : 38703
769 SEK /enhet
RFQ
Matta, Statfree, Z2, 3-lager, 3.2 x 0.9 x 1.8 m, Grå
Punkt: CM6WVJ
Artikelnummer : 42557
4 665 SEK /enhet
RFQ
Fuktighetskort, 4-Spot, 100/Can
Punkt: CM6WVX
Artikelnummer : 4HIC100
303 SEK /enhet
RFQ
Kutter, Heavy Duty Standard Flush, Standard
Punkt: CM6WYY
Artikelnummer : 5812
1 180 SEK /enhet
RFQ
Armband, Safir, Jewel, Elastiskt Justerbart, 10mm
Punkt: CM6WZA
Artikelnummer : 60001
165 SEK /enhet
RFQ
Sladd lindad, blå, 2.4 m, 10 mm/10 mm storlek, 2 Meg Ohm resistor
Punkt: CM6WZL
Artikelnummer : 60363
118 SEK /enhet
RFQ
Armband, juvel, metall, stort, dubbelt, 4 mm
Punkt: CM6WZY
Artikelnummer : 60714
585 SEK /enhet
RFQ
Matsats, Statfree T2 Plus, dissipativ, 1.5 x 0.6 x 0.9 m, gummi, grå
Punkt: CM6XAM
Artikelnummer : 66426
1 666 SEK /enhet
RFQ
Handske, ESD, Inspektion, Liten, Par
Punkt: CM6XBM
Artikelnummer : 68120
104 SEK /enhet
RFQ
Cutter, Medium Taper Relief Flush, Long
Punkt: CM6XDP
Artikelnummer : 7222
1 198 SEK /enhet
RFQ
Matta, Statfree CV280, 2 x 0.9 x 1.2 m, ledande, svart
Punkt: CM6XFQ
Artikelnummer : 80172
2 674 SEK /enhet
RFQ
Sammankopplande golvsystem, 18.5 x 18.5 tum, ledande, vit
Punkt: CM6XGU
Artikelnummer : 8432FS
7 314 SEK /enhet
RFQ
Luftjonisator, med strömkälla, ingen kontakt
Punkt: CM6XHR
Artikelnummer : 9310-NR
16 477 SEK /enhet
RFQ
Statisk dissipativ ansiktsmask, stor/ XL, vit
Punkt: CM6XHZ
Artikelnummer : 97554
318 SEK /enhet
RFQ
Handledsrem, justerbar metall, 1.8 m sladd
Punkt: CM6XJU
Artikelnummer : AMWS61M
443 SEK /enhet
RFQ
Verifieringstestare, för kontinuerliga monitorer
Punkt: CM6XKF
Artikelnummer : CTE701
16 135 SEK /enhet
RFQ
Fuktspärrväska, Dri-Shield 3000. Storlek 508 x 610 mm, paket med 100 st
Punkt: CM6XLH
Artikelnummer : D3100
5 638 SEK /enhet
RFQ
Fuktbarriärväska, Dri-Shield 3000, 102 x 660 mm, storlek, 100-pack
Punkt: CM6XLJ
Artikelnummer : D3100
1 435 SEK /enhet
RFQ
Fuktspärrväska, Dri-Shield 3700, 102 x 152 mm storlek, paket med 100
Punkt: CM6XMC
Artikelnummer : D3100
841 SEK /enhet
RFQ
Avlödningsfläta, blyfri, 2.54 x 7.62 m
Punkt: CM6XMW
Artikelnummer : LF-D-25
325 SEK /enhet
RFQ
Statisk sköldväska, PCL100 Clean Series, Metal-In, 255 x 305 mm storlek, paket med 100
Punkt: CM6XNZ
Artikelnummer : PCL1001012
487 SEK /enhet
RFQ
Statisk sköldväska, 1000-serien Metal-In, 255 x 405 mm, paket med 100
Punkt: CM6VFW
Artikelnummer : 1001016
543 SEK /enhet
RFQ
Statisk sköldväska, 1000-serien Metal-In, 255 x 455 mm, paket med 100
Punkt: CM6VFX
Artikelnummer : 1001018
537 SEK /enhet
RFQ
Statisk sköldväska, 1000-serien Metal-In, 50 x 150 mm, paket med 100
Punkt: CM6VHD
Artikelnummer : 10026
97 SEK /enhet
RFQ
Förlängningssladd, för Wave Distortion Monitor Strömadapter, 0.9m
Punkt: CM6VME
Artikelnummer : 19264
157 SEK /enhet
RFQ
Combo Tester X3
PROTEKTIVE PAK

Combo Tester X3

Punkt: CM6VMF
Artikelnummer : 19270
18 208 SEK /enhet
RFQ
Combo Tester X3, med stativ
Punkt: CM6VMG
Artikelnummer : 19271
21 729 SEK /enhet
RFQ
12...2425

Om PROTEKTIVE PAK

Protektive Pak, ett undermärke till DESCO, grundades 1989, tillverkar ESD-förpackningslösningar för materialhanterings- och tillverkningsindustrin. Med huvudkontor i Chino, Kalifornien, USA, innehåller varumärkets omfattande katalog termoformade produkter, Velostat-behållare, ESD-påsar, tejper och mer. Skyddande Pak Plastek hopfällbara förvaringsbehållare är gjorda av strängsprutade slagkraftiga polypropenmaterial för att hantera tuffa industriella förhållanden. De är kemiska och fuktbeständiga och förlorar inte sina avskärmnings- och statiska laddningsegenskaper med tiden. Dessa behållare har en design i ett stycke med en ståltrådsram för extra styrka.
Kunder som söker efter märkets ESD-påsar eller -behållare kan leta efter modell, artikel eller korsreferensnummer på vår hemsida. Vi köper också direkta alternativ för olika gamla och utgående produkter utan någon minsta beställningskvantitet som krävs för att lägga beställningar.

Begär MRO Sourcing

Adress

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Support

+ 31 20 2170638info@raptorsupplies.com