PARAGON

Filter

Pneumatik

D877-20A877-20

HVAC och kylning

1309007-045ERC2-212111-370

Electrical

8025-208145-AV-MA1401-008145-AV8145-20M8025-008145-208145-008141-008047-208045-208045-00

Pneumatik Filter

Delar

  • Avfrostningstimer
  • Avfrostningstimer
Artikel (2)

Om PARAGON

Paragon, ett dotterbolag till Robertshaw, tillverkar kyl- och livsmedelsutrustning för el-, livsmedels-, kemi- och elektronikindustrin. Paragon-katalogen innehåller avfrostningstimer, elektroniska kontroller, fläktblad och kontroller, värmepumpskontroller, ljusbrytare, regulatorer och vattenventiler. Märkets avfrostningskontroller ger automatisk avfrostning för kommersiella kylar och frysar. Dessa avfrostningstimer har ett kraftigt stålhölje med knockouts som tål tuffa industriella miljöer. De är utrustade med en positiv skjutreglagebrytare som torkar kontaktytan från föroreningar och säkerställer en positiv elektrisk kontakt. Dessa avfrostningsmoduler har en justerbar frekvens för initiering av avfrostning som kan gå från 1 till 6 cykler per dag. Kylreglage från Paragon används för att styra både avfrostningsfunktionen och temperaturen i ett kommersiellt kylskåp. Dessa kontroller har en realtidsklocka som ger exakta tidpunkter för avfrostningskontroll och två temperatursensorer för maximal effektivitet. De levereras med ett säkert driftläge som tillåter kontinuerlig drift baserat på prestandagenomsnitt om sensorn misslyckas och alla inställningar lagras i minnet för att hjälpa till i återställningsprocessen vid strömavbrott. Välj från ett brett utbud av avfrostningstimerkontroller, kylkontroller och ersättningssensorer på Raptor Supplies.