PARAGON Avfrostningskontroller


Filter
Kontaktformulär: SPDT / SPST-NO , Djup: 3.8 " , Kapslingstyp: Stål inomhus , Avsluta: Metallhölje har grå emalj , Längd: 7.7 " , Max. Tidsinställning: 27-1 / 2 Min. , Min. Tidsinställning: 1 min. , Antal polacker: 2 , Bredd: 4.4 "
StilModellAmpsKapslingsmaterialArtikelUppsägningstypSpänningPris (ex moms)
A
8145-AV-M
--Avfrostningskontroll--1 927 SEK
B
A1401-00
--Avfrostningstid för bostäder--231 SEK
C
8145-AV
--Avfrostningskontroll--1 938 SEK
D
8145-20M
--Avfrostningskontroll--1 497 SEK
E
G1400-00
15PlastAvfrostningstid för bostäderTid120207 SEK
E
B1400-00
15PlastAvfrostningstid för bostäderTid120220 SEK
E
A1400-00
15PlastAvfrostningstid för bostäderTid120206 SEK
E
A1402-00
15PlastAvfrostningstid för bostäderTid120263 SEK
F
9045-00
30MetallTidsinitierad och tidsavbruten avfrostningskontrollTid120/208/2402 549 SEK
G
9145-00
30Tungt stålUniversal avfrostningstimerTid120/208/2402 753 SEK
H
8141-00
40Tungt stålStartad tid, fjärrtemperatur eller tryckavbruten avfrostningskontrollSäkerhetskopiera mekanisk avfrostning, skyddar mot sensorfel1201 924 SEK
I
8047-20
40Tungt stålTidsinitierad och tidsavbruten avfrostningskontrollTid208/2401 924 SEK
J
8145-20B
40Tungt stålStartad tid, fjärrtemperatur eller tryckavbruten avfrostningskontrollTemperatur, tryck eller tid208/2401 921 SEK
K
8143-20
40MetallStartad tid, fjärrtemperatur eller tryckavbruten avfrostningskontrollTemperatur eller tryck208/2402 017 SEK
K
8143-00
40MetallStartad tid, fjärrtemperatur eller tryckavbruten avfrostningskontrollTemperatur eller tryck1201 945 SEK
K
8041-20
40MetallTidsinitierad och tidsavbruten avfrostningskontrollTid208/2401 900 SEK
H
8145-00
40Tungt stålStartad tid, fjärrtemperatur eller tryckavbruten avfrostningskontrollSäkerhetskopiera mekanisk avfrostning, skyddar mot sensorfel1201 924 SEK
I
8045-00
40Tungt stålTidsinitierad och tidsavbruten avfrostningskontrollTid1202 021 SEK
I
8045-20
40Tungt stålTidsinitierad och tidsavbruten avfrostningskontrollTid208/2401 968 SEK
H
8145-20
40Tungt stålStartad tid, fjärrtemperatur eller tryckavbruten avfrostningskontrollSäkerhetskopiera mekanisk avfrostning, skyddar mot sensorfel208/2401 889 SEK
L
8025-00
40NEMA 1 Metal inomhusAvfrostningskontrollTiden avslutad1202 037 SEK
K
8141-20
40MetallStartad tid, fjärrtemperatur eller tryckavbruten avfrostningskontrollTemperatur eller tryck208/2402 051 SEK
K
8047-00
40MetallTidsinitierad och tidsavbruten avfrostningskontrollTid1202 151 SEK
K
8041-00
40MetallTidsinitierad och tidsavbruten avfrostningskontrollTid1201 925 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?