ROMOLD

Filter

Materialhantering

Säkerhet

Pneumatik

Rengöring

Fleet och fordonsunderhåll

Om ROMOLD

Sedan 1998, med huvudkontor i Livingston, Skottland, Storbritannien, har Romold tillverkat produkter för att förhindra spill av plast och har över femton års erfarenhet av att designa och tillverka rotationsgjutna lösningar. Märkena inneslutningsbuntar är inte bara lätta att förvara utan är också mycket transporterbara, vilket gör dem till ett idealiskt val för inneslutningsbehov på språng. De har svetsad PVC-konstruktion för hållbarhet och har vridspänne, vilket eliminerar behovet av verktyg under monteringen, vilket gör det till en problemfri process som sparar tid och ansträngning. Romold sump golv har medium densitet polyeten konstruktion för hållbarhet. De klarar en statisk viktbelastning på 1000 kg, vilket säkerställer hållbarhet och tillförlitlighet i olika industriella miljöer.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Romold MPN korsar individuella referenser till motsvarande modeller av Justrite, Grainger och Eagle. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller föråldrad, Raptor Supplies har motsvarande Romold-produkter tillgängliga.

Varför oss?

Dessa Romold-produkter är små till stora i storlek. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

GRITBIN

Den har en design speciellt framtagen för att hålla stensalt eller grus. Denna behållare har ett låsbart gångjärnslock för säker förvaring. Den är utrustad med gaffelfickor för att underlätta förflyttning ...Läs mer 

Trumma spillpallar

De har gaffelfickor utformade för effektiv och bekväm förflyttning med maskiner. Dessa trumpallar kommer med buntreglering, vilket säkerställer att säkerhets- och miljöstandarder följs...Läs mer 

Vanliga frågor

Vad Romold spillkontrolltillbehör erbjuds av Raptor Supplies?

Vi erbjuder Romold bundliners, utmatningsbrickor, galler, buntbasmattor och pelarstöd.

Hur fungerar Romold spillgolv?

Spillgolv är utformat för att fånga upp och begränsa spill, vilket ger ett skyddande lager över det befintliga golvet. Den fungerar som en barriär som förhindrar att vätskor når golvytan och orsakar skador. Detta är särskilt viktigt i miljöer där risken för spill är stor.

Varumärkesexklusiva produkter