Autobromsinkoppling: 8" , Batteristorlek: 12V , Batterivolt: 12V DC , Kapacitet: 2500 Ibs , Hjulmaterial: Fenol , Färg: Blå , Dubbla framhjul Dia.: 3" , Dubbel framhjulsbredd: 1 / 2 " , För användning med: LUFT, kolvluft, hydraulolja , Rammaterial: Stål , främre hjultyp: Dubbel , främre hjulbredd: 1 1 / 2 " , helsvetsad ram: Ja , Handtagsmaterial: Stål , Inkluderar: Helsvetsad ram , Material: Stål , Max. Resavstånd: 28 " , Min. Gaffelhöjd: 3.5 " , Antal batterier: 1 , Antal bakhjul: 2 , Driftsmetod: Fram- och återgående luft , Fas: 1 , Typ av bakhjul: Snurra , Bakre hjulbredd: 3"