Richards-Wilcox har designat och producerat överliggande transportsystem och lösningar i över 125 år. Dessa transportörsystem används i en mängd olika applikationer, inklusive materialhantering, tillverkning, montering, distribution, såväl som lagring, ackumulering och hämtning av delar. Varumärket erbjuder även transportörkomponenter, inklusive bärare, svetsjiggar, horisontella/vertikala kurvor, transportband, drivenheter, pendlar, konsoler och smörjmedel, för kontinuerlig, smidig och effektiv funktion av transportörsystem. Märkets 2-, 4- och 8-hjuliga bärare, med en maximal lastlyftkapacitet på 500 lb, är designade för användning med spår och kurvor för att lyfta och bära last i ett transportsystem. De är gjorda av höghållfast stål/järn och kommer med alla nödvändiga delar för montering på fältet.