OMRON Öppna effektrelä


Filter
Spole VA-betyg: 9.5 , Kontaktförstärkarbetyg (resistiv): 30A @ 240VAC / 20A @ 600VAC, 30A @ 28VDC , Kontaktformulär: SPDT , Kontaktmaterial: Silverlegering , Mått: 2.20 "H, 2.50" W, 2.20 "D , Elektrisk koppling: Skruva , HP @ 120V: 1.5 , HP @ 240V: 1.5 , Hz: 50/60 , Montering: yta , Antal polacker: 1 , Pins: 5
StilModellSpolvoltsPris (ex moms)
A
MGN1C-AC24
24 VAC924 SEK
A
MGN1C-AC240
240 VAC1 045 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?