Strong Hold är en global tillverkare av tunga industriella lagringsprodukter för lager-, läkemedels-, finans- och utbildningsapplikationer. Strong Hold-produktkatalogen innehåller skåpbänkar, arbetsbänkar, hyllor, servicebänkar, garderobskåp, lådeskåp, brandfarliga skåp, förvaringsskåp och soptunnor. Varumärkets kombinationsförvaringsskåp har justerbara hyllor med 14 gauge, med upp till 272 kg bärförmåga per hylla och ett 3-punkts låssystem med ett standard hänglås. Dessa Strong Hold-skåp är lämpliga för alla typer av industriella miljöer eftersom de tillverkas med höghållfast stål och pulverlackerat för hållbarhet. Varumärkets ergonomiska arbetsbänkar har topp- och bottenhyllor av 7- och 12-gauge stål. Varje låda har en bärförmåga på 181 kg och kan säkras med ett vanligt hänglås. Välj mellan ett omfattande utbud av servicebänkar, garderobskåp, hyllor och soptunnor Raptor Supplies.