TENSABARRIER

Tensabarrier, som grundades 1970, med huvudkontor i Milton Keynes, Buckinghamshire, Storbritannien, tillverkar högkvalitativa bältesbarriärer, bärbara stolpar, repbarriärer och deras tillbehör och trafikbarriärer. Läs mer

Filter

Säkerhet

Säkerhet

Materialhantering

Kraftöverföring

Kontorsmaterial

Säkerhet Filter

Åtkomstbarriärer och folkmassakontrollVisa alla

  • Bältesbarriär och stolptillbehör
  • Bältesbarriärmottagarstolpar

    ADA-kompatibla barriärmottagarstolpar designade för att ge maximal publikkontroll och säkerhet, med möjlighet till ett andra extra bälte på utvalda modeller. Har golvskydd i gummi för att förhindra att golvet skavs

  • Bärbara stolpar och rep

    Stål / PVC-stolpar utrustade med infällbara bälten för att kontrollera folkmassan och skapa ordnade köområden. Finns i 2- & 6-tums bältesmodeller med tryckta varningsmeddelanden

  • Post Top Tillbehör

    Inkluderar akrylskyltar, skyltramar, meddelandedisplayer, uttag, kepsar och V-väggsfästen idealiska för användning med barriärstolpar

  • Stela barriärkomponenter

    Förkonfigurerade styva barriärer ger flexibiliteten att montera olika föremål med kortare installationstid. Har en bucklig och reptålig finish. Finns i 1 - 8-komponents mottagarportvarianter

  • Rope Barrier Tillbehör
  • Repspärrar och stolpar
  • Repbarriärer
  • Väggmonterade infällbara barriärer

    Infällbara bältesbarriärer som består av ett kraftigt vävt polyesterbälte med en bromsmekanism för långsam och säker bältesdragning Kom utrustad med en låsande ände för att förhindra oavsiktlig frigöring

Om TENSABARRIER

Tensabarriers katalog innehåller väggmonterade infällbara barriärer, repbarriärer, bärbara stolpar och rep, stolptillbehör, styva barriärkomponenter, bältesbarriär- och stolptillbehör och mer. Tensabarrier infällbara bältesspärrar har ett patenterat bromssystem inklusive dubbla bromsbackar för att låta bandet falla i golvet när det släpps innan det långsamt dras tillbaka in i stolpen, vilket gör den infällbara barriären säker och hållbar. Varumärket tillverkar också ett brett utbud av infällbara bältesstolpar, såsom dubbla linjer och mottagarstolpar, i mässings- och kromfinish. Tensabarrier infällbara barriärtejper har stålkonstruktion, vilket ger robusta och hållbara infällbara barriärer som tål mycket trafikerade miljöer. Dessa infällbara barriärband erbjuder en universell bas som gör att föremål med hjul, såsom barnvagnar, rullstolar och vagnar, kan rulla över utan hinder, vilket säkerställer tillgänglighet för alla.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Tensabarrier MPN korsar individuella referenser till motsvarande Vestil-, Vision- och Lavi-modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller föråldrad, Raptor Supplies har motsvarande Tensabarrier-produkter tillgängliga.

Varför oss?

Dessa Tensabarrier-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför transporteras dessa Tensabarrier-produkter med kurirförsändelser och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

Tensaclear Barriärstolpe

Denna transparenta polykarbonatstolpe erbjuder mångsidighet i publikkontroll och dess tydliga design tillåter införande av reklamartiklar eller tryckta meddelanden, vilket ökar varumärkets synlighet. Hållbar och anpassa...Läs mer 

RB1 Rollabarrier

Det är en banbrytande Tensator-innovation och den ursprungliga fullt utrustade infällbara barriären på hjul för enkel rörlighet. Dess kapslingsfunktion möjliggör förflyttning av upp till tre stolpar samtidigt, allo...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur underhåller man barriärstolpar?

  • Inspektera regelbundet varje barriärstolpe för tecken på skador, slitage eller felfunktion. Kontrollera om det finns sprickor, bucklor eller böjda komponenter som kan äventyra den strukturella integriteten.
  • Håll barriärstolparna rena genom att regelbundet torka av dem med en fuktig, ren trasa. Använd en mild tvållösning eller ett icke-slipande rengöringsmedel för mer envisa fläckar eller smuts.
  • Undvik att använda slipande material eller starka kemikalier som kan skada stolpens yta.
  • Om ditt barriärsystem innehåller infällbart band, inspektera det för fransning, revor eller tecken på slitage. Byt ut skadade band omedelbart för att bibehålla effektiviteten hos barriären.
  • Om dina barriärstolpar har rörliga delar, såsom infällbara bälten, applicera ett silikonbaserat smörjmedel för att säkerställa smidig drift. Smörj eventuella gångjärn eller leder som rekommenderas av tillverkaren.
  • Kontrollera och dra åt alla lösa muttrar, bultar eller skruvar för att bibehålla stabiliteten hos barriärstolpen. Se till att alla anslutningar är säkra för att förhindra vingling eller instabilitet.

Erbjuder Transbarrier skyltar som ska fästas på barriärstolpen för faro- eller meddelandeindikering?

Ja, märket erbjuder Transbarriärskyltar i akryl för visuell faroindikering.

Varumärkesexklusiva produkter