DAYTON Fjärrbalanseringsspjäll


Dayton fjärrbalanseringsspjäll används för att reglera luftflödet och balansera luftdistributionen i värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem (HVAC). Dessa spjäll är utformade för att kunna justeras från en avlägsen plats med hjälp av ett motoriserat ställdon.

Filter
lager: Syntetisk , För användning i: Designad för att reglera luftflödet i ett H VAC-system , Ram: 20 Gauge , Ramdjup: 6-3 / 8 " , Rammaterial: Galvaniserat stål , Max. Temp.: 180 F , Max. Hastighet: 2000 fpm , Typ: Runda
StilModellDämpare Dia.Kanal Dia.Pris (ex moms)
A
48C159
6"6"1 331 SEK
A
48C160
8"8"1 578 SEK
A
48C161
10 "10 "1 452 SEK
A
48C162
12 "12 "1 506 SEK

Fjärrbalanseringsspjäll

Dayton fjärrbalanseringsspjäll är lämpliga för att reglera luftflödet i HVAC-system (värme, ventilation och luftkonditionering). Dessa spjäll är fjärrstyrda (när de installeras bakom plåttak där manuell åtkomst inte är möjlig) för att ändra bladpositionen för att justera nivån på luftflödet i ett rum eller enstaka zon. De inkluderar en fjärrkontroll som har batteriindikatorsignaler för att visa batteristatus. Välj från ett brett utbud av dessa fjärrbalanseringsdämpare, tillgängliga i 6, 8, 10 och 12 tums diametrar.

Arbetsmekanism

  • VVS-systemet skickar en signal till det fjärrstyrda balansspjällets ställdon att öppna eller stänga i enlighet med byggnadens temperatur- eller ventilationskrav.
  • Ställdonet omvandlar den elektriska signalen till en mekanisk kraft som används för att flytta spjällbladet.
  • Spjällbladen är monterade på axeln och kan rotera på sin axel när ställdonet rör sig.

Funktioner

  • Daytons fjärrbalanseringsdämpare är utrustade med syntetiska lager för låg rotationsfriktion, vilket säkerställer lång livslängd.
  • De är gjorda av galvaniserat stål för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.
  • Dessa fjärrbalanseringsspjäll har ett 9V ställdon som ger exakt kontroll och energieffektivitet.
  • De tål en maximal temperatur på 180 grader F.

Kompatibla tillbehör

  • Dayton Vägg Takplattor: Dessa plattor används för att fästa en projektor, högtalare eller annan utrustning i ett tak eller en vägg. Den är gjord av metall eller plast och har flera skruvhål för att fästa utrustningen.
  • Dayton Quick Control Remote Kit: Dessa kit används för att styra elektriska eldstäder, spisar och värmare.
  • Dayton 48c163 kabelkopplingssats: Det möjliggör enkel och säker anslutning av kablarna, vilket säkerställer smidig och pålitlig drift av spjället.

Vanliga frågor

Hur underhåller och rengör jag fjärrbalanseringsspjäll?

  • Stäng av strömförsörjningen till spjället och rengör spjället med en mjuk trasa.
  • Använd en borste för att rengöra spjällets blad.
  • Kontrollera om det finns skräp i spjällmekanismen och ta bort dem.
  • Smörj spjällets rörliga delar med ett silikonbaserat smörjmedel.
  • Inspektera ställdonet och motorn för tecken på skador eller slitage.

Vilken är den maximala hastigheten för dessa fjärrbalanseringsdämpare?

De har en maximal hastighet på 2000 FPM.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?