UNITED ABRASIVES-SAIT

Filter

slipmedel

Elverktyg

bearbetning

slipmedel Filter

Slipskivor och bältenVisa alla

  • Arbor och dornmonterande slipskivor

    Konstruerad för att monteras på en slipmaskin eller en vinkelslip med hjälp av en borrhål och stöddyna / dorn. Finns i en mängd slipande material, kornstorlekar och skivdiametrar

  • Klaffskivor

    Inkluderar flikskivor av typ 27/29 med zirkoniumoxid-aluminiumoxid / aluminiumoxid som slipande material och en maximal varvtalsklass på 13300. Finns i olika kvaliteter, skivdiametrar och kornstorlekar, och perfekt för avgradning, svetsslipning, sömblandning och rostavlägsnande

  • Låsa slipskivor

    Inkluderar typ 3 låsande slipskivor med zirkoniumoxidaluminiumoxid eller aluminiumoxid som slipande material och en maximal varvtalsgrad på 25000. Används ofta för att ta bort texturer och tapetrester och slipfogar. Erbjuds i 2- och 3-tums skivdiameter

Slipande hjulVisa alla

  • Deprimerade mitthjul

    Designad för tuffa vinklade precisionsslipningsapplikationer på ytor av stål, aluminium och gjutjärn. Erbjuds i en mängd slipande material, kornstorlekar och kvaliteter

  • Monterade klaffhjul

    Har slipmedel av aluminiumoxid och kan låsas på axelmaskiner eller raka slipmaskiner med hjälp av en hållarmutter. Har ett maximalt varvtal på 20000

  • Omonterade klaffhjul

    Belagda / icke-vävda platta hjul med ett borrhål att fästa med kraftfulla fastbaserade verktyg som bänkslipmaskiner, sockelslipmaskiner och matriser

Om UNITED ABRASIVES-SAIT

United Abrasives, i ett joint venture med SAIT, erbjuder ett komplett sortiment av slipade slipmedel i industriell kvalitet och tillhörande tillbehör. United Abrasives-katalogen omfattar klaffskivor och hjul, skär- och sliphjul, hårdmetallborrar, stålborstar, metallskärande hårdmetallblad och slipskivor och remmar. De mycket slitstarka klaffskivorna av typ 29/27 från United Abrasives är lämpliga för slipning, efterbehandling, blandning och avgradning på järn- och icke-järnmetaller. Dessa flikskivor finns i grova, extra grova, fina och medelstora varianter med premium zirkoniumkorn på bomullsunderlag för hållbarhet och avlägsnande av stora lager. De erbjuds i olika diametrar och kornstorlekar för aggressiv skärning på oregelbundna ytor.
Välj bland ett brett utbud av dessa klaffskivor och andra företagsprodukter som att låsa slipskivor och slipvalsar på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter