VULCAN

Filter

HVAC och kylning

Säkerhet

Pneumatik

Electrical

HVAC och kylning Filter

Elektriska processvärmare och tillbehörVisa alla

  • Patronvärmare

    10-tums, svängda patronvärmare idealiska för uppvärmning av fasta ämnen i laminat- eller gjututrustning med nära toleranshål. Har diametrar med precisionstorlek (1/4 - 1 tum) för optimal värmeöverföring

  • Kapslingsvärmare

    Skydda utrustningen mot kondens, korrosion och frysning. Har förnicklade stålfenor fästa vid värmemanteln för maximal värmeavledning och inkluderar monteringsfästen för installation i både horisontella och vertikala positioner

  • Finned Strip-värmare

    Lågprofilslistvärmare med värmeavledande fenor fästa på yttermanteln för effektiv uppvärmning i torkskåp eller krymptunnlar. Har en högtemperaturlegeringsmotståndstråd med en mantel av rostfritt stål och 10-32 skruv- och mutterförskjutningar

  • Finnade rörformade luftkanalvärmare

    Luftkanalvärmare med låga temperaturer avsedda för uppvärmning av kanaler, torktumlare och avfuktare upp till 100 grader F. Har en finnad rörformad design och robust metallhölje för jämnt luftflöde. Integrerad monteringsfläns möjliggör enkel installation i luftkanaler

  • Finnade rörformade värmeelement
  • Termostater för ersättningsvärmare
  • Nedsänkningsvärmare

    1- / 3-fasvärmare perfekt för små till medelstora applikationer (20 - 84 W / kvm) i tankar eller rör. Finns i koppar-, Incoloy- och stålmantelmaterial med ett temperaturkontrollområde på 60 - 550 ° F

  • Strip värmare

    Svetsade bandvärmare i ett stycke som är lämpliga för ytkontaktuppvärmning i formsprutningsmaskiner, autoklaver eller resistiva lastbanker. Har högkvalitativ keramisk / magnesiumoxidisolering för att motstå temperaturer upp till 1200 grader F och 5/16 x 1/2 kvadrat i hål för montering

HVAC-kontrollerVisa alla

  • Linjespänningstermostater

    DPST / SPST-lampa och kapillärtermostater som kan direktavkänna temperaturavkänning inom intervallet -100 till 600 ° F. Funktionsledningsspänningsströmomkopplingsanläggning upp till 30 A

  • Termoelementprober

    Konstruerad för övervakning av luft-, vätske-, yt- och mattemperaturer i värme- och kylenheter. Kom med mätelement för termoelement för noggrannhet och stabilitet över ett stort temperaturintervall. Kontaktmaterial i rostfritt stål med spadanslutning

  • Termostat tillbehör

    Inkluderar raka adaptrar avsedda för gjutning, livsmedelsbearbetning och liknande industriella processorer. Kompatibel med termoelement av Bajonettyp med 1 / 8-27 gängade NPT-beslag. Finns i storlekar upp till 6 tum längd och 7/16 tum diameter

SpecialvärmareVisa alla

  • Spa och badtunna värmare

    Designad för att få vattentemperaturen till en bekväm gräns med hjälp av temperaturregleringar och höggränstermostater. Använd en uppvärmningsmetod som ger värme till hålltanken och matar varmt vatten till spa / badtunnor. Finns i 120 & 240V spänningsvärden

Om VULCAN

Vulcan Electric är en ledande amerikansk tillverkare av lösningar för elvärme och temperaturmätning för applikationer inom HVAC, kemisk bearbetning och olje- och gasindustrin. Varumärkets produktserie innehåller ett brett utbud av patroner, nedsänkning, rörformad luftkanal, remsa, spa- och badtunnavärmare; temperaturomkopplare; termostater; element; och tillbehör till termoelement. Vulcan Electric patronvärmare har ett korrosions- och temperaturbeständigt hölje som omsluter den elektriska spolen som drivs av en växelströmskälla och ger högkoncentrerad värme, vilket är lämpligt för smältning av metaller i nära toleranshål. Dessa enheter har isoleringsmaterial av högsta kvalitet för att skydda värmeslingan från kommer i kontakt med höljet som kan orsaka kortslutning och utrustningsfel. De finns i diametrar från 3/16 till 1-1/4 tum. Välj bland ett stort utbud av dessa värmare för patronpatroner och andra produkter som kapselvärmare, nätspänningstermostater och huvudskydd på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter