ALBION Länkhjul med broms


Filter
Caster Brake ingår: Ja , Caster produktgrupp: Svänghjul med broms , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Snurra , Hjulform: Standard , Förlängt lead: Nej , Rammaterial: Stål , Låstyp: Inget lås ingår , Vridradie: 0"
StilModellInsida bulthålsavståndBroms typCaster Load Rating RangeLadda betygMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPris (ex moms)
A
01RR02X41SBG
1-3 / 4 x 3 "Sida0 till 299 pund100 lb.5 / 16 "Nej1-3 / 4 x 3 "3.187 "20 SEK
B
02RR04151S001GN
1-3 / 4 x 3 "Över-hjul-rem0 till 299 pund200 lb.5 / 16 "Nej2-3/8 x 3-3/8"5.187 "351 SEK
C
02RR05151S001GN
1-3 / 4 x 3 "Över-hjul-rem0 till 299 pund240 lb.5 / 16 "Nej2-3/8 x 3-3/8"6.187 "432 SEK
D
01RN02X41SBG
1-3 / 4 x 3 "Sida0 till 299 pund200 lb.5 / 16 "Nej1-3 / 4 x 3 "3.187 "21 SEK
E
02XA04151S001GN
1-3 / 4 x 3 "Över-hjul-rem300 till 999 pund375 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"5.187 "330 SEK
E
02XA05151S001GN
1-3 / 4 x 3 "Över-hjul-rem300 till 999 pund450 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"6.187 "359 SEK
F
DCIB06052S001G
1-3 / 4 x 3 "Över-hjul-rem300 till 999 pund400 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"7.375 "214 SEK
G
02XS05151S001GN
1-3 / 4 x 3 "Över-hjul-rem300 till 999 pund300 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"6.187 "319 SEK
H
DCRR04052S002G
1-3 / 4 x 3 "Över-hjul-rem0 till 299 pund200 lb.5 / 16 "Nej2-3/8 x 3-3/8"5.125 "-
RFQ
F
DCIB05041S014G
1-3 / 4 x 3 "Över-hjul-rem300 till 999 pund350 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"6.125 "220 SEK
I
02PB05151S004GN
1-3 / 4 x 3 "Över-hjul-rem300 till 999 pund450 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"6.187 "217 SEK
F
DCIB04041S006G
1-3 / 4 x 3 "Över-hjul-rem300 till 999 pund300 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"5.125 "164 SEK
J
01RN03041S003GN
1-3 / 4 x 3 "Sida0 till 299 pund270 lb.5 / 16 "Nej2-3/8 x 3-3/8"3 13 / 16 "19 SEK
G
02XS04151S001GN
1-3 / 4 x 3 "Över-hjul-rem0 till 299 pund275 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"5.187 "311 SEK
K
02XS05128S003GN
3 x 3 "Över-hjul-rem300 till 999 pund300 lb.5 / 16 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.187 "260 SEK
L
02XA06128S001GN
3 x 3 "Över-hjul-rem300 till 999 pund450 lb.5 / 16 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.375 "462 SEK
M
02XS04128S001GN
3 x 3 "Över-hjul-rem0 till 299 pund275 lb.5 / 16 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.187 "311 SEK
L
02XA04128S001GN
3 x 3 "Över-hjul-rem300 till 999 pund375 lb.5 / 16 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.187 "296 SEK
N
20TM03201S007G
3 x 3 "Tumskruv300 till 999 pund500 lb.5 / 16 "Nej2-5/8 x 3-5/8"3.875 "231 SEK
O
02TM05101S002GN
3 x 3 "Över-hjul-rem300 till 999 pund450 lb.5 / 16 "Nej2-5/8 x 3-5/8"6.187 "157 SEK
P
930CA05201SBG
3 x 3 "Sida1000 till 2999 pund1000 lb.3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"6.5 "731 SEK
Q
02TM06101SFPQGN
3 x 3 "Över-hjul-rem300 till 999 pund450 lb.5 / 16 "Nej2-5/8 x 3-5/8"7.375 "459 SEK
R
930CA04201SBG
3 x 3 "Sida1000 till 2999 pund1000 lb.3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"5.625 "1 957 SEK
S
DCIB04028S001G
3 x 3 "Över-hjul-rem300 till 999 pund300 lb.5 / 16 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.125 "231 SEK
T
02RR05128S001GN
3 x 3 "Över-hjul-rem0 till 299 pund240 lb.5 / 16 "Nej2-5/8 x 3-5/8"6.187 "288 SEK
T
02RR04028SFPQG
3 x 3 "Över-hjul-rem0 till 299 pund200 lb.5 / 16 "Nej2-5/8 x 3-5/8"5.187 "328 SEK
J
DCIB06031S002G
3 x 3 "Över-hjul-rem300 till 999 pund400 lb.5 / 16 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.375 "296 SEK
S
DCIB05028S001G
3 x 3 "Över-hjul-rem300 till 999 pund350 lb.5 / 16 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.125 "263 SEK
L
02XA05128S001GN
3 x 3 "Över-hjul-rem300 till 999 pund450 lb.5 / 16 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.187 "349 SEK
U
01RN04141S001G
3 x 4 "Sida300 till 999 pund350 lb.3 / 8 "Nej3 x 4 "5"41 SEK
V
16XR06201SGL
3 "x 3"Ansiktskontakt300 till 999 pund600 lb.3 / 8 "Ja2-5/8" x 3-5/8"7.25 "976 SEK
W
16PD06201SW104
3 "x 3"Nyp1000 till 2999 pund1230 lb.3 / 8 "Ja2-5/8" x 3-5/8"7.25 "1 699 SEK
X
01RN02041S003G
15/16 x 2-1/8"Sida0 till 299 pund150 lb.1 / 4 "Nej15/16 x 2-1/8"2.5 "127 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?