WOODEX BEARINGS

Filter

Kraftöverföring

WX2716-216WX3716-18BWX3000-18BWX2716-18BWX2000-18BWX1509-18BWX1506-18BWX1000-18BWX3716-216WX3000-216WX1000-226WX2000-216

Kraftöverföring Filter

Monterade lager

Om WOODEX BEARINGS

Sedan 1905 har Woodex tillverkat lager gjorda av stenlönn med petrolatumvax för användning i våta/torra skruv- och rulltransportmaskiner inom jordbruk, tillverkning och renovering. Det har sitt huvudkontor i Georgetown, Maine, USA. Traditionellt täcker Woodex-lager all inkommande sand eller grus med en oljefilm genom att komprimera sig själva och absorbera föroreningarna i deras yta. När en ansluten axel snurrar, värms lagergränssnittet upp för att släppa ut smörjmedel och när axeln stannar kyls gränssnittet ner för att hämta smörjmedlet in i lagret. Denna process säkerställer att Woodex-lager blir permanent smorda. Woodex katalog innehåller skruvtransportörs hänglager, rullager, sfäriska lager, skruvlager och mer. Märkets MECO 3120 hänglager är gjorda av keramiskt fylld PTFE för att kamma slitstyrkan hos keramik med PTFE:s torrsmörjning. De har en låg friktionskoefficient, höga temperaturegenskaper, formbarhet och seghet för användning i både våta och torra miljöer.
Kunder som söker efter märkets lager kan leta efter modell, artikel eller korsreferensnummer på vår hemsida. Vi köper också direkta alternativ för olika gamla och utgående produkter, utan någon minsta beställningskvantitet som krävs för att lägga beställningar.