ALLEGRO SAFETY Axiella DC-plastblåsare med kompakt behållare och kanal, 8 tum


Filter
Färg: Orange , Anslutningsstorlek: 15 ft. , Kanal Dia.: 8" , Kanalmaterial: Vinyl , Fläktmaterial: polypropylen , Avsluta: PVC-belagd , Säkringstyp: Inline 30A , Material: polyeten , Max. Flöde i fri luft: CFM 816 , Antal blad: 6 , Typ: Axial , Spänning: 12V DC
StilModellNuvarande ritadHöjdHPLängdMax. VarvtalBreddPris (ex moms)
A
9536-50
22A14 1 / 2 "1 / 4 hp32 "3800 RPM13 1 / 2 "10 304 SEK
B
9536-15
25A14 3 / 4 "1 / 3 hp32 1 / 8 "4200 RPM11 "8 234 SEK
B
9536-25
25A14 1 / 2 "1 / 3 hp32 1 / 8 "4200 RPM11 "8 953 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?