NORTON ABRASIVES Lim (PSA) slipskivor

Tryckkänsliga självhäftande skivor utformade utan ett mitthål för användning i hela ansiktet. Funktionsduk / pappersunderlag för minskad kantförslitning och kan användas på bärbara / stationära slipmaskiner och slipmaskiner

Filter

NORTON ABRASIVES -

PSA slipskiva

Norton Abrasives PSA-slipskivor är konstruerade för slipning av glas, keramik och kompositer, samt för att ta bort rost och glödskal. Den förstklassiga värmebehandlade aluminiumoxidkonstruktionen hos dessa skivor ger 30 - 50 % högre skärhastigheter än standardskivorna. De har en stearatbeläggning som minskar skivbelastningen och finns i 2, 3, 5, 6 och 8 tums skivdiametrar.

StilModellArtikelGritSlipmaterialSlipande typVakuumhålsdesignStödmaterialRyggviktFärgPris (ex moms)förp. Antal.
A63642531433Slipande rulle-------5 497 SEK 1
B63642506234Slipskiva med krok och ögla-------628 SEK 50
C66261101613Slipskiva med krok och ögla120AluminiumoxidBelagdIcke-VacuumPapper3 milGul17 SEK 1
D66260306369PSA slipskiva800DiamantÖppna rockenInget hålTygXWhite485 SEK 1
D66260307722PSA slipskiva120DiamantÖppna rockenInget hålTygSASvart290 SEK 1
E66261136588PSA slipskiva-------28 SEK 1
E66261136593PSA slipskiva-------32 SEK 1
E66261136620PSA slipskiva-------144 SEK 1
E66261136581PSA slipskiva-------21 SEK 1
E66261136585PSA slipskiva-------22 SEK 1
E66261136625PSA slipskiva-------153 SEK 1
E66261103719PSA slipskiva-------99 SEK 1
D66260306387PSA slipskiva120DiamantÖppna rockenInget hålTygSASvart4 108 SEK 1
D66260311769PSA slipskiva400DiamantÖppna rockenInget hålTygSAGul2 959 SEK 1
D66260308159PSA slipskiva60DiamantÖppna rockenInget hålTygSAGrön345 SEK 1
D66260306382PSA slipskiva120DiamantÖppna rockenInget hålTygSASvart2 421 SEK 1
D66260307960PSA slipskiva400DiamantÖppna rockenInget hålTygSAGul1 217 SEK 1
E66261136576PSA slipskiva-------79 SEK 1
D66260308161PSA slipskiva400DiamantÖppna rockenInget hålTygSAGul1 879 SEK 1
F63642506179PSA slipskiva180AluminiumoxidBelagdInget hålPapperBGold378 SEK 1
F63642506176PSA slipskiva400AluminiumoxidBelagdInget hålPapperBGold255 SEK 1
G66261136586PSA slipskiva60AluminiumoxidBelagdIcke-VacuumTygXMaroon22 SEK 1
E66261136594PSA slipskiva-------32 SEK 1
H66261136589PSA slipskiva-------28 SEK 1
E66261136587PSA slipskiva-------25 SEK 1
NORTON ABRASIVES -

Grusduk PSA -skivor

Norton Abrasives PSA-skivor med slipduk används på konturer eller plana ytor och är idealiska för lätt till medeltrycksslipning, utjämning, blandning och efterbehandling. De har aluminiumoxid eller zirkoniumoxidmaterial för maximal böjning, hög slaghållfasthet och utmärkta initiala skärhastigheter. De använder självhäftande fästmetoder när de monteras på verktygets skivkuddar för enkel installation och borttagning. Dessa skivor ger stark motståndskraft mot riv- och kantfrans och har tunga X- och Y-viktstyger. De kommer utan mitthål som ger full ansiktsanvändning och finns i medium, grova och extra grova kvaliteter med upp till 80 grits.

StilModellSlipmaterialRyggviktFärgSkiva Dia.GradeGritVakuumhålsdesignPris (ex moms)
A66261138316-------161 SEK
B66261136635-------174 SEK
C66261138317-------147 SEK
B66261138319-------291 SEK
D66261138314-------183 SEK
E66261136700AluminiumoxidXBrun16 "Extra Grov36Inget hål341 SEK
F66261136701AluminiumoxidXBrun16 "Medium80Inget hål279 SEK
G66261136710AluminiumoxidXBrun20 "Extra Grov36Icke-Vacuum531 SEK
H66261136630AluminiumoxidXBrun12 "Grov40Inget hål180 SEK
I66261136709AluminiumoxidXBrun20 "Grov40Inget hål484 SEK
J66261136712AluminiumoxidXBrun20 "Medium60Inget hål420 SEK
K66261138322ZirkoniumoxidYBlå12 "Medium60Inget hål285 SEK
L66261138346ZirkoniumoxidYBlå20 "Medium60Inget hål714 SEK
M66261138321ZirkoniumoxidYBlå12 "Grov50Icke-Vacuum249 SEK
M66261138323ZirkoniumoxidYBlå12 "Grov80Icke-Vacuum220 SEK
NORTON ABRASIVES -

Slipskiva

StilModellSlipmaterialRyggviktFärgGradeGritArtikelVakuumhålsdesignPris (ex moms)förp. Antal.
A07660749155-----Slipskiva med krok och ögla-84 SEK 4
B07660749225-----Slipskiva med krok och ögla-401 SEK 20
C07660701812-----PSA slipskiva-92 SEK 4
C07660701811-----PSA slipskiva-92 SEK 5
A07660749158-----Slipskiva med krok och ögla-84 SEK 4
A07660749157-----Slipskiva med krok och ögla-84 SEK 4
D07660749159-----Slipskiva-71 SEK 4
C07660701809-----PSA slipskiva-92 SEK 5
C07660701815-----PSA slipskiva-92 SEK 4
A07660749156-----Slipskiva med krok och ögla-83 SEK 4
B07660749221-----Slipskiva med krok och ögla-14 SEK 1
E07660705488Keramisk aluminiumoxidCBlåMedium100Slipskiva med krok och ögla8 hål24 SEK 1
F07660705490ZirkoniumoxidFGråGrov60Slipskiva med krok och öglaMulti-hål28 SEK 1

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?