Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66261138322 Slipskiva 12 tum diameter Med 60 Grit | AH4BLF 34CD46

NORTON ABRASIVES 66261138322 Slipskiva 12 tum diameter Med 60 korn

Finns i lager
Artikel: AH4BLF Modell: 66261138322Korsreferens: 34CD46

Få det Maj 7, Tisdag
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
261SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPSA slipskiva
SlipmaterialZirkoniumoxid
Slipande typBelagd
StödmaterialTyg
RyggviktY
FärgBlå
Skiva Dia.12 "
GradeMedium
Grit60
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipmaterialRyggviktFärgSkiva Dia.GradeGritVakuumhålsdesignPris
NORTON ABRASIVES 66261136630 PSA Slipskiva 12 tum D Grov 40 Grit | AH4BLA 34CD40 66261136630AluminiumoxidXBrun12 "Grov40Inget hål172SEK
NORTON ABRASIVES 66261136700 Slipskiva 16 tums diameter Grov 36 Grit | AH4BLB 34CD41 66261136700AluminiumoxidXBrun16 "Extra Grov36Inget hål341SEK
NORTON ABRASIVES 66261136701 Slipskiva 16 tums diameter Medium 80 Korn | AH4BLC 34CD42 66261136701AluminiumoxidXBrun16 "Medium80Inget hål279SEK
NORTON ABRASIVES 66261136709 Slipskiva 20 tum diameter Grov 40 Grit | AH4BLD 34CD43 66261136709AluminiumoxidXBrun20 "Grov40Inget hål484SEK
NORTON ABRASIVES 66261136712 Slipskiva 20 tum Diameter Medium 60 Grit Brun | AH4BLE 34CD44 66261136712AluminiumoxidXBrun20 "Medium60Inget hål408SEK
NORTON ABRASIVES 66261138346 Slipskiva 20 tum Diameter Med 60 Grit Blue | AH4BLG 34CD47 66261138346ZirkoniumoxidYBlå20 "Medium60Inget hål714SEK
NORTON ABRASIVES 66261136710 Slipskiva, belagd, icke-vakuum, 36 korn, extra grov kvalitet | AX3MUQ 436F31 66261136710AluminiumoxidXBrun20 "Extra Grov36Icke-Vacuum517SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261138322 Slipskiva 12 tum diameter Med 60 korn
261SEK /enhet