NORTON ABRASIVES 66261136700 Slipskiva 16 tums diameter Grov 36 Grit | AH4BLB 34CD41

NORTON ABRASIVES 66261136700 Slipskiva 16 tum diameter Grov 36 korn

Finns i lager
Artikel: AH4BLB Modell: 66261136700Korsreferens: 34CD41

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

341SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 25
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPSA slipskiva
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typBelagd
StödmaterialTyg
RyggviktX
FärgBrun
Skiva Dia.16 "
GradeExtra Grov
Grit36
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.94
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)41.4
Fartygets bredd (cm)41.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipmaterialRyggviktFärgSkiva Dia.GradeGritVakuumhålsdesignPris
NORTON ABRASIVES 66261136630 PSA Slipskiva 12 tum D Grov 40 Grit | AH4BLA 34CD40 66261136630AluminiumoxidXBrun12 "Grov40Inget hål180SEK
NORTON ABRASIVES 66261136701 Slipskiva 16 tums diameter Medium 80 Korn | AH4BLC 34CD42 66261136701AluminiumoxidXBrun16 "Medium80Inget hål279SEK
NORTON ABRASIVES 66261136709 Slipskiva 20 tum diameter Grov 40 Grit | AH4BLD 34CD43 66261136709AluminiumoxidXBrun20 "Grov40Inget hål484SEK
NORTON ABRASIVES 66261136712 Slipskiva 20 tum Diameter Medium 60 Grit Brun | AH4BLE 34CD44 66261136712AluminiumoxidXBrun20 "Medium60Inget hål420SEK
NORTON ABRASIVES 66261138322 Slipskiva 12 tum diameter Med 60 Grit | AH4BLF 34CD46 66261138322ZirkoniumoxidYBlå12 "Medium60Inget hål285SEK
NORTON ABRASIVES 66261138346 Slipskiva 20 tum Diameter Med 60 Grit Blue | AH4BLG 34CD47 66261138346ZirkoniumoxidYBlå20 "Medium60Inget hål714SEK
NORTON ABRASIVES 66261136710 Slipskiva, belagd, icke-vakuum, 36 korn, extra grov kvalitet | AX3MUQ 436F31 66261136710AluminiumoxidXBrun20 "Extra Grov36Icke-Vacuum531SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261136700 Slipskiva 16 tum diameter Grov 36 korn
341SEK /enhet