NEWSTRIPE Aerosolburk / återvinningssystem för burkar

Newstripe aerosolburkåtervinnings- / punkteringssystem är utformade för att trycksätta aerosolburkar för återvinning, för att eliminera och fånga upp flyktiga organiska föreningar och för att punktera och tömma burkar. Dessa aerosolbehållarsystem innefattar ett kolfilter för att fånga ut ångor och kan enkelt placeras på en trumma på 30- / 55-gallon. AeroVent aerosolbehållarsystem har ett Safe2Vent dubbelt trumfilter med filterlivslängd upp till 90 dagar och en Viz-a-Ball-kontrollindikator för att visa föraren när burkarna ska tryckavlastas. 3X-varianten av dessa bortskaffningssystem kan bearbeta upp till 3 burkar åt gången, vilket minskar kostnaden för osäker avfallshantering. Dessa manuellt manövrerade handtag / klämsystem överensstämmer med OSHA-, EPA-, RCRA- och Kalifornien SB1158-regler och finns i kapacitet för 1 och 3 burkar. Varumärkets stora presskärl och burkkrossar kan använda kraft upp till 13000 pund för att minska volymen på containrar upp till 75%. Dessa krossar har ett säkerhetsspärrsystem som stoppar krossningsprocessen om dörren till containern öppnas i mitten av cykeln. Raptor Supplies har ett brett utbud av dessa krossar och burkkrossar och annan aerosolbehandlingsutrustning som ersättningspatroner, reparationssatser för underhåll och kan punktera utbytesfilter.

Filter

NEWSTRIPE -

AeroVent Aerosol Can återvinningssystem

Newstripe AeroVent aerosolburkåtervinningssystem används för att minska hanterings- och bearbetningskostnaderna för farligt avfall i olika kemiska bearbetnings- och tillverkningsanläggningar. De används för att snabbt punktera och tömma olika avfallsprayburkar på plats för säker kassering av kemikalier. Dessa kompakta och bärbara burkavfallsenheter har Viz-a-Ball-indikatorbackventiler som håller operatören/användaren säker genom att indikera när burken är helt trycklös och kan öppnas säkert. Denna funktion förhindrar också att de skadliga ångorna släpps ut i miljön efter burkbearbetning/bortskaffande. Newstripe AeroVent aerosolburkåtervinningssystem har en inbyggd cykelräknare för att eliminera kravet på manuell räkning och gissa när filter ska bytas ut. Denna cykelräknare håller reda på antalet kasserade burkar vilket i sin tur gör det möjligt att enkelt identifiera filtrets livslängd och schemalägga byten.

Dessa aerosolburkar har återvinningssystem Safe2Vent-filter som har en hög sammansättning av kolmedier för att noggrant filtrera de flyktiga organiska föreningarna (VOC). Den höga sammansättningen av kolmedier säkerställer också att filtret förblir användbart under längre perioder. Dessa filter har cellulosamedier som är 96 % biologiskt nedbrytbara och bidrar till den naturliga nedbrytningen av filtret när det kasseras. Denna funktion minimerar omfattningen av miljöföroreningar. Newstripe AeroVent aerosolburkåtervinningssystems brickdesign rymmer en rad aerosolburkar upp till 10.5 tum i längd och 3 tum i diameter. Denna design gör den till ett idealiskt val för olika industriella applikationer.

StilModellKapaciteträknareHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A100048401 kanNej11 "30 "8"11 659 SEK
RFQ
B100047001 kanJa11 "30 "8"16 055 SEK
C100047213 kanNej14 "23 "18 "23 353 SEK
NEWSTRIPE -

Golvstativ, för Big Squeeze Pail och burkkross

ModellArtikelPris (ex moms)
10001623AG8HLC3 450 SEK
NEWSTRIPE -

Big Squeeze Pail & Paint Can Crusher, 11500 lb Force

ModellArtikelPris (ex moms)
10001655AG8HLD77 311 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?